!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANTEAU TEMPEST 3EN1,M

MANTEAU TEMPEST 3EN1,M

VIKING

MANTEAU TEMPEST 3EN1,M close
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
MANTEAU TEMPEST 3EN1,M

MANTEAU TEMPEST 3EN1,M

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $193.10 / CHAQUE
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
  • N° article ALM858JCB-M
  • N° de modèle du manufacturier 858JCB-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVestes de pluie
  • StyleVeste
  • Nb de poches internes1
  • CouleurNoir, gris
  • MatériauPolyester, PVC
  • Comprend une capucheOui
  • Doublure incluseOui
  • CaractéristiquesCoquille en polyester/PVC de haute technologie et doublure en taffetas, système Trizone 3 en 1 assurant une protection contre le froid jusqu'à -30 Degrees C/-22 Degrees F, 100 % imperméable et coupe-vent, nouveau système de ventilation à 3 voies avec aérations sous les bras et fermeture à glissière dans le dos, veste intérieure en molleton de luxe 300 g/m² anti-boulochage incluse
  • Matériau de revêtementThermoMAXX
  • ComprendFermeture à glissière brodée
  • SérieTempest
  • Type de vêtement Veste
  • Taille M
  • Nb de poches externes 4
  • Genre Hommes
  • Isolation pour le froid Oui
  • Style de la capuche Détachable
  • Matériau de doublure Taffetas
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Motif de la bande frontale Passepoil
  • Résistance À l'épreuve du vent et de l'eau
  • Résistant(e) au vent Oui