!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
850 VIKING -50C TEMPEST LND JCKT

850 VIKING -50C TEMPEST LND JCKT

VIKING

850 VIKING -50C TEMPEST LND JCKT close
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
850 VIKING -50C TEMPEST LND JCKT

850 VIKING -50C TEMPEST LND JCKT

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $196.06 / CHAQUE
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
  • N° article ALM850BK-MED
  • N° de modèle du manufacturier 850BK-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVestes de pluie
  • StyleVeste
  • Nb de poches internes2
  • CouleurNoir
  • Isolation pour le froidOui
  • Style de la capucheDétachable
  • Matériau de doublureMolleton
  • Matériau de revêtementThermoMAXX
  • ComprendFermeture à glissière brodée
  • SérieTempest
  • Fermeture du poignetRéglable
  • Type de vêtement Veste
  • Taille M
  • Nb de poches externes 4
  • Matériau Polyester, PVC
  • Comprend une capuche Oui
  • Doublure incluse Oui
  • Caractéristiques Isolation matelassée ThermoMAXX de 250 g/m² suffisamment chaude pour résister à des températures inférieures à zéro jusqu'à -50 Degrees C/-60 Degrees F sans être encombrante, l'isolation Low Pile signifie que la veste est plus fine, offrant une plus grande dextérité et une plus grande liberté de mouvement, glissières de ventilation sous les bras pour la circulation d'air, 100 % imperméable et coupe-vent
  • Style de collet Col intérieur doublé de molleton
  • Résistance À l'épreuve du vent et de l'eau
  • Résistant(e) au vent Oui