!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE IMPERMÉABLE AVEC CAPUCHE FIXE,G,JAUNE,B-PRESSION,PVC/POLYESTER 0,45MM,MI-LONGUE

VESTE IMPERMÉABLE AVEC CAPUCHE FIXE,G,JAUNE,B-PRESSION,PVC/POLYESTER 0,45MM,MI-LONGUE

VIKING

VESTE IMPERMÉABLE AVEC CAPUCHE FIXE,G,JAUNE,B-PRESSION,PVC/POLYESTER 0,45MM,MI-LONGUE close
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
VESTE IMPERMÉABLE AVEC CAPUCHE FIXE,G,JAUNE,B-PRESSION,PVC/POLYESTER 0,45MM,MI-LONGUE

VESTE IMPERMÉABLE AVEC CAPUCHE FIXE,G,JAUNE,B-PRESSION,PVC/POLYESTER 0,45MM,MI-LONGUE

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $71.90 / CHAQUE
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
  • N° article ALM5125J-LGE
  • N° de modèle du manufacturier 5125J-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181526
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.5 lb

Informations sur le produit

Cette veste de pluie à capuche pour homme est jaune et de taille G. En PVC/polyester de 0,45 mm avec une doublure en PVC/polyester. Il est résistant aux produits chimiques et au vent. Il arbore une fermeture à boutons-pression, une épaisseur de 0,45 mm, des coutures soudées, piquées/thermosoudées et un poids de tissu de 0,45 mm.

Spécifications techniques

  • ArticleVestes de pluie
  • TailleG
  • Nb de poches externes0
  • Type de fermeture frontaleBouton-poussoir
  • MatériauPolyester, PVC
  • Comprend une capucheOui
  • Longueur33 po
  • CaractéristiquesRésistant aux produits chimiques, résistant au vent
  • Poids du tissu0,45 mm
  • RésistanceHuile, eau de mer, lumière du soleil
  • Style Veste
  • Nb de poches internes 0
  • Couleur Jaune
  • Genre Hommes
  • Haute visibilité Non
  • Style de la capuche Attenante
  • Matériau de doublure PVC/Polyester
  • Épaisseur 0,45 mm
  • Comprend Capuchon avec cordon de serrage, double système de boutons-pression en laiton chromé
  • Style de couture Soudé, cousu