Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Veste imperméable orange pour homme. Taille grande. En polyester/PVC avec doublure en maille polyester à revêtement PVC. Modèle coupe-vent, résistant aux produits chimiques et au froid. Avec boutons-pression, épaisseur de 35 mm, coutures cousues et microsoudées. Tissu de 14,1 oz.
Spécifications techniques
ArticleVestes de pluie
StyleVeste
Nb de poches internes0
CouleurOrange
GenreHommes
Haute visibilitéNon
Comprend une capucheOui
Longueur31 1/2 po
Doublure amovible incluseNon
Taille de poitrine maximale42 1/2 po
CaractéristiquesRésistant aux produits chimiques, résistant au froid, résistant au vent
Épaisseur35 mm
RésistanceHuile
Type de vêtementVeste de pluie
TailleG
Nb de poches externes2
Type de fermeture frontaleBouton-poussoir
MatériauPolyester, PVC
Motif du dosAucun
Style de la capucheAttenante
Type de longueurCuisse
Doublure incluseOui
Matériau de doublurePolyester tricoté enduit de PVC
Style de manchetteOuverte
Poids du tissu14,1 oz
Style de coutureCousu, doublement soudé
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 95,85 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: