!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE IMPERMÉABLE IGNIFUGÉE HOMME,G,POLYURÉTHANE/POLYESTER,ORNG,COL EN MOLLETON

VESTE IMPERMÉABLE IGNIFUGÉE HOMME,G,POLYURÉTHANE/POLYESTER,ORNG,COL EN MOLLETON

VIKING

VESTE IMPERMÉABLE IGNIFUGÉE HOMME,G,POLYURÉTHANE/POLYESTER,ORNG,COL EN MOLLETON close
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
VESTE IMPERMÉABLE IGNIFUGÉE HOMME,G,POLYURÉTHANE/POLYESTER,ORNG,COL EN MOLLETON

VESTE IMPERMÉABLE IGNIFUGÉE HOMME,G,POLYURÉTHANE/POLYESTER,ORNG,COL EN MOLLETON

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $161.26 / CHAQUE
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
  • N° article ALM6050FRJ-L
  • N° de modèle du manufacturier 6050FRJ-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 11161704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVeste en PU ignifuge Viking
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique0
  • Style de colletMolleton
  • Style de manchetteRéglable
  • GenreHommes
  • Style de la capucheDétachable
  • Cordons de serrage de la capuche inclusOui
  • Longueur33 po
  • MatériauPolyuréthane traité ignifuge, polyester
  • Taille de poitrine maximale43 po
  • Nb de poches internes0
  • Style de coutureSoudé
  • NormesCSA Z96-09 classe 1, niveau FR, CAN/CGSB-4.2 No.27.10, ASTM D6413
  • Nombre total de poches0
  • Classe ANSI 3
  • Type de fermeture Bouton-poussoir
  • Couleur Orange
  • Poids du tissu 7 oz/vg²
  • Haute visibilité Oui
  • Comprend une capuche Oui
  • Doublure incluse Oui
  • Matériau de doublure Polyester
  • Revêtement du matériau Polyester, polyuréthane
  • Taille de poitrine minimale 43 po
  • Nb de poches externes 0
  • Taille G
  • Épaisseur 0,40 mm
  • Taille - type de corps Régulier