!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE IMPERMÉABLE AVEC CAPUCHE ATTACHÉE,G,BLEU MARINE,FERMETURE À GLISSIÈRE,RABAT ANTI-TEMPÊTE,NON CLASSÉ

VESTE IMPERMÉABLE AVEC CAPUCHE ATTACHÉE,G,BLEU MARINE,FERMETURE À GLISSIÈRE,RABAT ANTI-TEMPÊTE,NON CLASSÉ

HELLY HANSEN

VESTE IMPERMÉABLE AVEC CAPUCHE ATTACHÉE,G,BLEU MARINE,FERMETURE À GLISSIÈRE,RABAT ANTI-TEMPÊTE,NON CLASSÉ close
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
VESTE IMPERMÉABLE AVEC CAPUCHE ATTACHÉE,G,BLEU MARINE,FERMETURE À GLISSIÈRE,RABAT ANTI-TEMPÊTE,NON CLASSÉ

VESTE IMPERMÉABLE AVEC CAPUCHE ATTACHÉE,G,BLEU MARINE,FERMETURE À GLISSIÈRE,RABAT ANTI-TEMPÊTE,NON CLASSÉ

HELLY HANSEN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $118.07 / CHAQUE
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
  • N° article WWG10W963
  • N° de modèle du manufacturier 70317_590-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181525
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.2 lb

Informations sur le produit

Blouson de pluie 70317 pour hommes bleu marine, taille grand, en polyester et polyuréthanne. Conforme aux normes UL 343-2003. Elle comprend des manches raglan, des élastiques aux poignets et comporte une fermeture à glissière avant avec rabat-tempête, des coutures microsoudées.

Spécifications techniques

  • ArticleVestes de pluie
  • StyleVeste
  • Nb de poches internes0
  • CouleurBleu marin
  • GenreHommes
  • Haute visibilitéNon
  • Motif du dosAucun
  • Style de la capucheAttenante
  • Type de longueurHanche
  • Doublure incluseOui
  • Matériau de doublurePolyester
  • NormesEN 343-2003
  • Épaisseur0,16 mm
  • Tissu respirantOui
  • Poids du tissu7 oz
  • ComprendManches raglan, élastiques aux poignets
  • Style de coutureSoudé
  • Résistant(e) au ventOui
  • Type de vêtement Veste de pluie
  • Taille G
  • Nb de poches externes 0
  • Type de fermeture frontale Fermeture à glissière
  • Matériau Polyester, polyuréthane
  • Isolation pour le froid Non
  • Comprend une capuche Oui
  • Longueur 32 1/4 po
  • Doublure amovible incluse Non
  • Taille de poitrine maximale 42 1/2 po
  • Caractéristiques Fermeture à glissière frontale avec rabat anti-tempête à bouton-pression, coutures MicroWeld
  • Style de manchette Élastique
  • Type ANSI Non évalué
  • Matériau de revêtement Polyuréthane
  • Motif de la bande frontale Aucun
  • Résistance Vent
  • Série 70317
  • Fermeture du poignet Élastique