!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
IMPERM,UNISX,RÉSIST PROD CHIM/VENT,TLE GRAND,VT,PVC/POLY

IMPERM,UNISX,RÉSIST PROD CHIM/VENT,TLE GRAND,VT,PVC/POLY

PIONEER

IMPERM,UNISX,RÉSIST PROD CHIM/VENT,TLE GRAND,VT,PVC/POLY close
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
IMPERM,UNISX,RÉSIST PROD CHIM/VENT,TLE GRAND,VT,PVC/POLY

IMPERM,UNISX,RÉSIST PROD CHIM/VENT,TLE GRAND,VT,PVC/POLY

PIONEER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $107.63 / CHAQUE
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
  • N° article JRVJ35345HL
  • N° de modèle du manufacturier V3242040-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181543
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.28 lb

Informations sur le produit

Cet imprm vt unsx est résistant au vent et aux produits chimiques, ainsi qu'aux huiles marines et de poisson. Il est fabriqué en PVC à double revêtement sur poly haute ténacité a/poids de tissu de 13 onces. Ce manteau tle G est doté de coutures soudées électroniquement, d'un capuchon, d'une double fermeture sous patte, de poignets droits et d'une ferm écl à l'avant.

Spécifications techniques

  • ArticleVestes de pluie
  • TailleG
  • Type de fermeture frontaleBouton-poussoir
  • MatériauPolyester, PVC
  • Style de la capucheAttenante
  • Épaisseur13 oz/vg²
  • Poids du tissu13 oz
  • Style de coutureSoudé
  • Type de vêtement Veste de pluie
  • Couleur Vert
  • Genre Hommes
  • Haute visibilité Non
  • Caractéristiques Conçues pour une meilleure résistance à l'usure et à la déchirure, ces vestes de sécurité vertes sont dotées d'un cordon de serrage interne pour l'ajustement, d'un capuchon attaché, d'une fermeture à bouton-pression en laiton résistante à la corrosion et d'un rabat-tempête intérieur pour empêcher les éléments d'entrer
  • Matériau de revêtement PVC
  • Résistance Résistant à l'abrasion, résistant aux huiles marines et de poisson
  • Résistant(e) au vent Oui