!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE DE PLUIE VENTILÉE,G,VRT,BOUTONS-PRESSION,CAPUCHON AMOVIBLE,PVC/POLY 0,45MM,RÉSISTANTE À L'HUILE

VESTE DE PLUIE VENTILÉE,G,VRT,BOUTONS-PRESSION,CAPUCHON AMOVIBLE,PVC/POLY 0,45MM,RÉSISTANTE À L'HUILE

VIKING

VESTE DE PLUIE VENTILÉE,G,VRT,BOUTONS-PRESSION,CAPUCHON AMOVIBLE,PVC/POLY 0,45MM,RÉSISTANTE À L'HUILE close
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
VESTE DE PLUIE VENTILÉE,G,VRT,BOUTONS-PRESSION,CAPUCHON AMOVIBLE,PVC/POLY 0,45MM,RÉSISTANTE À L'HUILE

VESTE DE PLUIE VENTILÉE,G,VRT,BOUTONS-PRESSION,CAPUCHON AMOVIBLE,PVC/POLY 0,45MM,RÉSISTANTE À L'HUILE

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $64.46 / CHAQUE
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
  • N° article ALM4110J-LGE
  • N° de modèle du manufacturier 4110J-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181533
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.855 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVestes de pluie
  • TailleG
  • Nb de poches externes0
  • Type de fermeture frontaleBouton-poussoir
  • MatériauPolyester, PVC
  • Classe ANSIS.O.
  • Style de la capucheDétachable
  • Matériau de doublurePVC/Polyester
  • NormesS.O.
  • Poids du tissu0,45 mm
  • RésistanceHuile, eau de mer, lumière du soleil
  • Style Veste
  • Nb de poches internes 0
  • Couleur Vert
  • Genre Hommes
  • Haute visibilité Non
  • Comprend une capuche Non
  • Longueur 33 po
  • Caractéristiques Résistant aux produits chimiques, résistant au vent
  • Épaisseur 0,45 mm
  • Comprend Multiples ventilations col en velours côtelé confortable, double système de boutons-pression en laiton chromé
  • Style de couture Soudé, cousu