!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE NORSEMAN GD

VESTE NORSEMAN GD

VIKING

VESTE NORSEMAN GD close
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
VESTE NORSEMAN GD

VESTE NORSEMAN GD

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $65.81 / CHAQUE
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
  • N° article ALM3125J-LGE
  • N° de modèle du manufacturier 3125J-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181531
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVestes de pluie
  • TailleG
  • MatériauPolyester
  • Style de la capucheCordon de serrage
  • Épaisseur0,45 mm
  • ComprendCapuchon réglable
  • Style de coutureSoudé, cousu
  • Résistant(e) au ventOui
  • Type de vêtement Veste
  • Couleur Vert
  • Comprend une capuche Oui
  • Caractéristiques 100 % imperméable et coupe-vent, protection contre les risques moyens à élevés d'éclaboussures de produits chimiques, excellente protection contre les acides, les graisses animales et les huiles de moteur, bonne protection contre le vent et le froid par mauvais temps, idéal pour la transformation du poisson et des aliments car le tissu sandwich résistant ne se délamine pas en cas d'exposition à l'huile animale ou de poisson.
  • Matériau de revêtement PVC
  • Résistance À l'épreuve du vent et de l'eau
  • Série Norseman