!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE IMPERMÉABLE OPEN ROAD,HOMME,NOIRE,G,POLYESTER/POLYURÉTHANE,125G/M2,HTE VISIBILITÉ,RÉSISTANCE: FROID/VENT/EAU

VESTE IMPERMÉABLE OPEN ROAD,HOMME,NOIRE,G,POLYESTER/POLYURÉTHANE,125G/M2,HTE VISIBILITÉ,RÉSISTANCE: FROID/VENT/EAU

VIKING

VESTE IMPERMÉABLE OPEN ROAD,HOMME,NOIRE,G,POLYESTER/POLYURÉTHANE,125G/M2,HTE VISIBILITÉ,RÉSISTANCE: FROID/VENT/EAU close
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
VESTE IMPERMÉABLE OPEN ROAD,HOMME,NOIRE,G,POLYESTER/POLYURÉTHANE,125G/M2,HTE VISIBILITÉ,RÉSISTANCE: FROID/VENT/EAU

VESTE IMPERMÉABLE OPEN ROAD,HOMME,NOIRE,G,POLYESTER/POLYURÉTHANE,125G/M2,HTE VISIBILITÉ,RÉSISTANCE: FROID/VENT/EAU

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $102.03 / CHAQUE
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
  • N° article ALM6326JBL
  • N° de modèle du manufacturier 6326JB-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181543
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Informations sur le produit

Veste imperméable Open Road homme noire taille G. Fabriquée en polyester/polyuréthane avec un poids de tissu de 125g/m². Capuche isolée amovible, col doublé de micromolleton, deux sangles de poitrine réfléchissantes, poignets réglables par bandes auto-agrippantes. Isolation Thermomaxx 125g/m² jusqu'à -30°C/-22°F, protège du vent/pluie. Polyester indéchirable/PUR trilobé 150 deniers léger et flexible. Haute visibilité.

Spécifications techniques

  • ArticleVestes de pluie
  • StyleVeste
  • Nb de poches internes1
  • CouleurNoir
  • MatériauPolyester, polyuréthane
  • Classe ANSI1
  • Comprend une capucheOui
  • Doublure incluseOui
  • CaractéristiquesIsolation ThermoMAXX 125 g/m² efficace jusqu'à -30 Degrees C/-22 Degrees F, imperméable et coupe-vent, matériau polyester/PU 150 deniers Trilobal indéchirable léger et flexible même dans des conditions froides
  • Style de manchetteRéglable
  • Matériau de revêtementPolyuréthane
  • Poids du tissu125 g/m²
  • ComprendCapuchon isolant amovible, col doublé en micromolleton, deux sangles de poitrine réfléchissantes, poignets réglables avec fermetures auto-agrippantes, 2 poches plaquées sur le devant, une poche à la poitrine à glissière sous la patte de boutonnage
  • SérieOpen Road
  • Fermeture du poignetRéglable
  • Type de vêtement Veste
  • Taille G
  • Nb de poches externes 2
  • Genre Hommes
  • Haute visibilité Oui
  • Isolation pour le froid Oui
  • Style de la capuche Détachable
  • Matériau de doublure Micromolleton
  • Normes CSA Z96-15 classe 1, niveau 2, ANSI/ISEA 107-2015 type O, classe 1, configuration WCB/Worksafe/DOT
  • Type ANSI O
  • Style de collet Avec doublure
  • Motif de la bande frontale Deux sangles de poitrine réfléchissantes
  • Résistance Temps froid, coupe-vent, imperméable
  • Résistant(e) au vent Oui