Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Veste imperméable noire pour homme. Taille grande standard. En polyester 300d d'un poids de 13,5 oz/vg2. Modèle à 3 poches. Avec deux sangles de poitrine réfléchissantes, fentes sur le devant et l'arrière pour une respirabilité accrue. Imperméable et coupe-vent. Conforme aux normes CSA Z96-09 classe 1, niveau FR, ASTM F2302-08. Haute visibilité.
Spécifications techniques
ArticleVeste de pluie
Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique0
Style de colletMolleton
Style de manchetteRéglable
GenreHommes
Style de la capucheDétachable
Cordons de serrage de la capuche inclusOui
Isolation pour le froidNon
Matériau de doublurePolyester
Revêtement du matériauPolyuréthane
Taille de poitrine minimale43 po
Nb de poches externes2
TailleG
Nombre total de poches3
Classe ANSI1
Type de fermetureFermeture à glissière
CouleurNoir
Poids du tissu13,5 oz/vg²
Haute visibilitéOui
Comprend une capucheOui
Doublure incluseOui
Longueur35 po
MatériauPolyester 300D
Taille de poitrine maximale43 po
Nb de poches internes1
Style de coutureCousu
NormesCSA Z96-09 classe 1, niveau FR, ASTM F2302-08
Taille - type de corpsRégulier
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca