!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANTEAU IMPERMEABLE,NONEVALUE,VERT,5TG

MANTEAU IMPERMEABLE,NONEVALUE,VERT,5TG

HELLY HANSEN

MANTEAU IMPERMEABLE,NONEVALUE,VERT,5TG close
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
MANTEAU IMPERMEABLE,NONEVALUE,VERT,5TG

MANTEAU IMPERMEABLE,NONEVALUE,VERT,5TG

HELLY HANSEN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $76.40 / CHAQUE
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
  • N° article WWG21XY23
  • N° de modèle du manufacturier 70129_480-5XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181525
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVestes de pluie
  • StyleVeste
  • Nb de poches internes0
  • CouleurVert
  • GenreHommes
  • Haute visibilitéNon
  • Motif du dosAucun
  • Style de la capucheAttenante
  • Type de longueurHanche
  • Doublure incluseOui
  • Matériau de doublurePolyester tricoté enduit de PVC
  • NormesEN 343-2003
  • Épaisseur0,35 mm
  • Matériau de revêtementPVC
  • RésistanceHuile
  • Série70129
  • Type de vêtement Veste de pluie
  • Taille 5TG
  • Nb de poches externes 2
  • Type de fermeture frontale Bouton-poussoir
  • Matériau Polyester
  • Isolation pour le froid Non
  • Comprend une capuche Oui
  • Longueur 35 po
  • Doublure amovible incluse Non
  • Taille de poitrine maximale 58 po
  • Caractéristiques Capuchon avec cordon de serrage, rabat anti-tempête
  • Style de manchette Réglable
  • Type ANSI Non évalué
  • Poids du tissu 14 oz
  • Style de couture Soudé
  • Résistant(e) au vent Oui
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)