!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANTEAU HV OPENROAD 150D VERT 4TG

MANTEAU HV OPENROAD 150D VERT 4TG

OPEN ROAD

MANTEAU HV OPENROAD 150D VERT 4TG close
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
MANTEAU HV OPENROAD 150D VERT 4TG

MANTEAU HV OPENROAD 150D VERT 4TG

OPEN ROAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $94.78 / CHAQUE
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
  • N° article ALM6323JG-XXXXL
  • N° de modèle du manufacturier 6323JG-XXXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.535 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVestes de pluie
  • Taille4TG
  • Nb de poches externes2
  • Type de fermeture frontaleFermeture à glissière
  • MatériauPolyester
  • Classe ANSI2
  • Style de la capucheDétachable
  • Doublure incluseOui
  • Matériau de doublurePU
  • NormesCSA Z96-15 Classe 2 Niveau 2, devient Classe 3 lorsqu'il est porté avec une combinaison, ANSI/ISEA 107-2015 type R, classe 3, non ignifuge (FR)
  • Type ANSIR
  • ComprendCol en velours côtelé de coton, deux sangles de poitrine pour badge d'identification/téléphone cellulaire/radio, bande réfléchissante de 2 pouces et bande contrastée de 4 pouces
  • Style de coutureDouble couture, collée, scellée à chaud
  • Style Veste
  • Nb de poches internes 0
  • Couleur Vert
  • Genre Hommes
  • Haute visibilité Oui
  • Comprend une capuche Oui
  • Longueur 39 po
  • Taille de poitrine maximale 58 po
  • Caractéristiques Résistant au vent
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Poids du tissu 1,65 oz
  • Résistance Vent
  • Résistant(e) au vent Oui