!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANTEAU IMPERMEABLE VERT FLUO

MANTEAU IMPERMEABLE VERT FLUO

TOUGH DUCK

MANTEAU IMPERMEABLE VERT FLUO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MANTEAU IMPERMEABLE VERT FLUO

MANTEAU IMPERMEABLE VERT FLUO

TOUGH DUCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $141.27 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RICS37221-3XL-FLGR
  • N° de modèle du manufacturier S37221-3XL-FLGR
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVestes de pluie
  • Taille3TG
  • Nb de poches externes3
  • Type de fermeture frontaleBouton-poussoir
  • MatériauPolyester, polyuréthane
  • Classe ANSI3
  • Style de la capucheAttenante
  • Doublure incluseOui
  • Matériau de doublurePolyester
  • NormesCSA-Z96-09 classe 2, niveau 2
  • Épaisseur1,0 mm
  • Poids du tissu300D
  • Taille de poitrine minimale52 po
  • Style de coutureScellé
  • Style Veste
  • Nb de poches internes 1
  • Couleur Vert
  • Genre Hommes
  • Haute visibilité Oui
  • Comprend une capuche Oui
  • Longueur 32 po
  • Taille de poitrine maximale 54 po
  • Caractéristiques Résistant au froid et au vent
  • Style de manchette Réglable
  • Type ANSI R
  • Comprend Doublure en maille, capuchon amovible, veste fluorescente
  • Résistance Eau
  • Résistant(e) au vent Oui

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande