Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette veste de sécurité/imprm p/hommes est fabriquée en poly et polyuréthane de 0,15 mil d'épaisseur a/poids de tissu de 6,7 onces et a une couture double et thermoscellée p/protection c/ le froid et le vent. Elle est nr, tle TTTG, convient à une poitrine de 55 po et possède un capuchon amovible, des poignets réglables, 2posSsches exts et une ferm écl dev. Elle est conforme CSA 96-15.
Spécifications techniques
ArticleVestes de pluie
Taille3TG
CouleurNoir
MatériauPolyester, polyuréthane
Classe ANSI1
Comprend une capucheOui
Doublure incluseOui
Matériau de doublureMaille
NormesCSA Z96-15 classe 1, niveau 2, ANSI/ISEA 107-2015 type O, classe 1, configuration WCB/Worksafe/DOT
Épaisseur0,51 mm
Matériau de revêtementPolyuréthane
Motif de la bande frontaleDeux sangles de poitrine réfléchissantes
Style de coutureDouble couture, collée, scellée à chaud
Résistant(e) au ventOui
StyleVeste
Nb de poches externes2
GenreHommes
Haute visibilitéOui
Isolation pour le froidOui
Style de la capucheDétachable
Taille de poitrine maximale55 po
CaractéristiquesMatériau en polyester indéchirable Trilobal/PU 150 deniers, léger et flexible même par temps froids, coutures doublement cousues, collées et thermosoudées, imperméable et coupe-vent, taille généreuse pour un confort de travail et une bonne ventilation
Style de manchetteRéglable
Type ANSIO
Poids du tissu6,7 oz
RésistanceTemps froid, coupe-vent, imperméable
SérieOpen Road
Fermeture du poignetRéglable
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca