!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANTEAU IMPERM JOUNRYMN ORG HV 2TG

MANTEAU IMPERM JOUNRYMN ORG HV 2TG

VIKING

MANTEAU IMPERM JOUNRYMN ORG HV 2TG close
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
MANTEAU IMPERM JOUNRYMN ORG HV 2TG

MANTEAU IMPERM JOUNRYMN ORG HV 2TG

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $182.73 / CHAQUE
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
  • N° article ALM6330JO-XXL
  • N° de modèle du manufacturier 6330JO-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVestes de pluie
  • Taille2TG
  • Nb de poches externes0
  • Type de fermeture frontaleFermeture à glissière
  • MatériauPolyester
  • Classe ANSI3
  • Style de la capucheDétachable
  • Doublure incluseOui
  • Matériau de doublurePolyester
  • NormesANSI/ISEA 107-2010 classe 3, niveau 2, CSA Z96-09 classe 2, niveau 2
  • Type ANSIR
  • ComprendCapuchon détachable, deux sangles de poitrine pour badge d'identification/téléphone cellulaire/radio, ventilations à l'avant et à l'arrière, entièrement doublé de maille, (2) poches à fermeture à glissière, bande réfléchissante de 2 pouces
  • Style de coutureDouble couture, collée, scellée à chaud
  • Style Veste
  • Nb de poches internes 3
  • Couleur Orange
  • Genre Pour hommes
  • Haute visibilité Oui
  • Comprend une capuche Oui
  • Longueur 34 po
  • Taille de poitrine maximale 51 po
  • Caractéristiques Résistant au vent
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Poids du tissu 13,5 oz
  • Résistance Eau, vent
  • Résistant(e) au vent Oui