!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE IMPERM P/HOMME,CSA,ISOLÉ/HT-VIS,TLE TTGG/PTRN 51 À 129,5 PO,OR,POLY/PU 150 DENIERS

VESTE IMPERM P/HOMME,CSA,ISOLÉ/HT-VIS,TLE TTGG/PTRN 51 À 129,5 PO,OR,POLY/PU 150 DENIERS

OPEN ROAD

VESTE IMPERM P/HOMME,CSA,ISOLÉ/HT-VIS,TLE TTGG/PTRN 51 À 129,5 PO,OR,POLY/PU 150 DENIERS close
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
VESTE IMPERM P/HOMME,CSA,ISOLÉ/HT-VIS,TLE TTGG/PTRN 51 À 129,5 PO,OR,POLY/PU 150 DENIERS

VESTE IMPERM P/HOMME,CSA,ISOLÉ/HT-VIS,TLE TTGG/PTRN 51 À 129,5 PO,OR,POLY/PU 150 DENIERS

OPEN ROAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $100.67 / CHAQUE
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
  • N° article ALM6326JO-XXL
  • N° de modèle du manufacturier 6326JO-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181543
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Informations sur le produit

Cette veste imprm p/hommes est isolée a/isolation ThermoMAXX de 125 g/m² p/ chal jusqu'à -30℃. Elle est fabriquée en poly et polyuréthane Trilobal ripstop de 32 onces, 150 deniers p/protection coupe-vent et imprm et est org fluorescent a/ des sangles de poitrine à double réflexion p/ une ht vis. Cette veste tle TTG convient à une poitrine de 51 à 129,5 po et est entrmnt conforme CSA Z96-15 classe, 2, niveau 2. Elle devient homologuée CSA classe 3 lorsqu'elle est portée comme une com

Spécifications techniques

  • ArticleVestes de pluie
  • StyleVeste
  • Nb de poches internes1
  • CouleurOrange
  • MatériauPolyester, polyuréthane
  • Classe ANSI3
  • Comprend une capucheOui
  • Longueur24 1/2 po
  • Taille de poitrine maximale51 po
  • CaractéristiquesIsolation ThermoMAXX 125 g/m² efficace jusqu'à -30 Degrees C/-22 Degrees F, imperméable et coupe-vent, matériau polyester/PU 150 deniers Trilobal indéchirable léger et flexible même dans des conditions froides
  • Style de manchetteRéglable
  • Matériau de revêtementPolyuréthane
  • Poids du tissu125 g/m²
  • ComprendCapuchon isolant amovible, col doublé en micromolleton, deux sangles de poitrine réfléchissantes, poignets réglables avec fermetures auto-agrippantes, 2 poches plaquées sur le devant, une poche à la poitrine à glissière sous la patte de boutonnage
  • RésistanceTemps froid, coupe-vent, imperméable
  • Résistant(e) au ventOui
  • Type de vêtement Veste
  • Taille 2TG
  • Nb de poches externes 2
  • Genre Hommes
  • Haute visibilité Oui
  • Isolation pour le froid Oui
  • Style de la capuche Détachable
  • Doublure incluse Oui
  • Matériau de doublure Micromolleton
  • Normes CSA Z96-15 Classe 2 Niveau 2, devient CSA Classe 3 lorsqu'il est porté avec une combinaison, ANSI/ISEA 107-2015 type R, classe 3, configuration WCB/Worksafe/DOT
  • Type ANSI R
  • Style de collet Avec doublure
  • Motif de la bande frontale Deux sangles de poitrine réfléchissantes
  • Taille de poitrine minimale 129 1/2 po
  • Série Open Road
  • Fermeture du poignet Réglable