!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE IMPERM IGN P/HOMME,RÉFLÉCHISSANT,TLE TTGG/PTRN 52 À 54 POS/33 PO L,OR,PVC/POLY

VESTE IMPERM IGN P/HOMME,RÉFLÉCHISSANT,TLE TTGG/PTRN 52 À 54 POS/33 PO L,OR,PVC/POLY

VIKING

VESTE IMPERM IGN P/HOMME,RÉFLÉCHISSANT,TLE TTGG/PTRN 52 À 54 POS/33 PO L,OR,PVC/POLY close
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
VESTE IMPERM IGN P/HOMME,RÉFLÉCHISSANT,TLE TTGG/PTRN 52 À 54 POS/33 PO L,OR,PVC/POLY

VESTE IMPERM IGN P/HOMME,RÉFLÉCHISSANT,TLE TTGG/PTRN 52 À 54 POS/33 PO L,OR,PVC/POLY

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $99.22 / CHAQUE
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
  • N° article ALM6210J-XXL
  • N° de modèle du manufacturier 6210J-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.6 lb

Informations sur le produit

Cette veste de pluie ignifuge p/hommes est fabriquée en PVC résistant de 0,45 millimètre d'épaisseur a/ dblr en poly et a une couture durable à double soudure p/ une résist à l'eau, au froid, à l'huile, à la moisissure et aux produits chimiques. Elle est org et équipée de bandes de sécurité réfléches 2posSs, un dos ventilé et un col en velours côtelé. Cette veste taille TTG convient à une poitrine de 52 à 54 po de 33 po longueur.

Spécifications techniques

  • ArticleVestes de pluie
  • Taille2TG
  • Nb de poches externes0
  • Type de fermeture frontaleBouton-poussoir
  • MatériauPolyester, PVC
  • Comprend une capucheNon
  • NormesS.O.
  • Matériau de revêtementPVC
  • Poids du tissu0,45 mm
  • ComprendBandes de sécurité réfléchissantes prismatiques
  • Style de coutureDouble soudure, surpiquée
  • Résistant(e) au ventOui
  • Type de vêtement Veste
  • Nb de poches internes 0
  • Couleur Orange
  • Genre Hommes
  • Classe ANSI S.O.
  • Caractéristiques Matériau robuste en PVC/Polyester/PVC de 0,45 mm résistant mieux à la délamination, excellente protection chimique contre les acides, les graisses animales et les huiles de moteur, bonne protection contre le vent et le froid, 100 % imperméable et coupe-vent, taille ample pour un meilleur confort de travail, coutures doublement soudées et cousues pour une plus grande durabilité
  • Épaisseur 0,45 mm
  • Style de collet Velours côtelé
  • Motif de la bande frontale Prism
  • Résistance Acides, graisses animales, huiles de moteur
  • Série Journeyman