!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANTEAU TEMPEST 3EN1,2TG

MANTEAU TEMPEST 3EN1,2TG

VIKING

MANTEAU TEMPEST 3EN1,2TG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MANTEAU TEMPEST 3EN1,2TG

MANTEAU TEMPEST 3EN1,2TG

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $197.53 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALM858JCB-XXL
  • N° de modèle du manufacturier 858JCB-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVestes de pluie
  • StyleVeste
  • Nb de poches internes1
  • CouleurNoir, gris
  • MatériauPolyester, PVC
  • Comprend une capucheOui
  • Doublure incluseOui
  • CaractéristiquesCoquille en polyester/PVC de haute technologie et doublure en taffetas, système Trizone 3 en 1 assurant une protection contre le froid jusqu'à -30 Degrees C/-22 Degrees F, 100 % imperméable et coupe-vent, nouveau système de ventilation à 3 voies avec aérations sous les bras et fermeture à glissière dans le dos, veste intérieure en molleton de luxe 300 g/m² anti-boulochage incluse
  • Matériau de revêtementThermoMAXX
  • ComprendFermeture à glissière brodée
  • SérieTempest
  • Type de vêtement Veste
  • Taille 2TG
  • Nb de poches externes 4
  • Genre Hommes
  • Isolation pour le froid Oui
  • Style de la capuche Détachable
  • Matériau de doublure Taffetas
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Motif de la bande frontale Passepoil
  • Résistance À l'épreuve du vent et de l'eau
  • Résistant(e) au vent Oui

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande