!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE PLUIE, POLYESTER/PVC, BL, TG

VESTE PLUIE, POLYESTER/PVC, BL, TG

HELLY HANSEN

VESTE PLUIE, POLYESTER/PVC, BL, TG close
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
VESTE PLUIE, POLYESTER/PVC, BL, TG

VESTE PLUIE, POLYESTER/PVC, BL, TG

HELLY HANSEN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $64.36 / CHAQUE
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
  • N° article HLH70129-590XL
  • N° de modèle du manufacturier 70129_590-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181525
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVeste de pluie
  • TailleTG
  • Nb de poches externes2
  • Type de fermeture frontaleBouton-poussoir
  • MatériauPolyester, PVC
  • Motif du dosAucun
  • Style de la capucheAttenante
  • Type de longueurCuisse
  • Doublure incluseOui
  • Matériau de doublurePolyester tricoté enduit de PVC
  • Style de manchetteOuverte
  • Poids du tissu14,1 oz
  • Style de coutureCousu et microsoudé
  • Style Veste de pluie
  • Nb de poches internes 0
  • Couleur Bleu
  • Genre Hommes
  • Haute visibilité Non
  • Comprend une capuche Oui
  • Longueur 32 1/4 po
  • Doublure amovible incluse Non
  • Taille de poitrine maximale 45 1/2 po
  • Caractéristiques Résistant aux produits chimiques, résistant au froid, résistant au vent
  • Épaisseur 35 mm
  • Résistance Huile