!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE PLUIE, POLYESTER/PVC, BL, 3TG

VESTE PLUIE, POLYESTER/PVC, BL, 3TG

HELLY HANSEN

VESTE PLUIE, POLYESTER/PVC, BL, 3TG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VESTE PLUIE, POLYESTER/PVC, BL, 3TG

VESTE PLUIE, POLYESTER/PVC, BL, 3TG

HELLY HANSEN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $64.36 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HLH70129-5903XL
  • N° de modèle du manufacturier 70129_590-3XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181525
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVeste de pluie
  • Taille3XL
  • Nb de poches externes2
  • Type de fermeture frontaleBouton-poussoir
  • MatériauPolyester, PVC
  • Motif du dosAucun
  • Style de la capucheAttenante
  • Type de longueurCuisse
  • Doublure incluseOui
  • Matériau de doublurePolyester tricoté enduit de PVC
  • Style de manchetteOuverte
  • Poids du tissu14,1 oz
  • Style de coutureCousu et microsoudé
  • Style Veste de pluie
  • Nb de poches internes 0
  • Couleur Bleu
  • Genre Hommes
  • Haute visibilité Non
  • Comprend une capuche Oui
  • Longueur 34 po
  • Doublure amovible incluse Non
  • Taille de poitrine maximale 51-1/2 po
  • Caractéristiques Résistant aux produits chimiques, résistant au froid, résistant au vent
  • Épaisseur 35 mm
  • Résistance Huile
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande