!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE PLUIE, ORANGE, TAILLE G

VESTE PLUIE, ORANGE, TAILLE G

VIKING

VESTE PLUIE, ORANGE, TAILLE G close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VESTE PLUIE, ORANGE, TAILLE G

VESTE PLUIE, ORANGE, TAILLE G

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $106.26 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALM7225JL
  • N° de modèle du manufacturier 7225J-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181543
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVeste de pluie
  • StyleVeste de pluie
  • Nb de poches externes2
  • Type de fermeture frontaleBouton-poussoir
  • Isolation pour le froidOui
  • Taille de poitrine maximale44 po
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Poids du tissu6,5 oz/vg²
  • RésistanceEau, vent
  • Série7225J
  • Résistant(e) au ventOui
  • Type de vêtement Veste de pluie
  • Taille G
  • Couleur Orange
  • Matériau Polyester
  • Comprend une capuche Oui
  • Caractéristiques Dos rabattable
  • Matériau de revêtement Polyuréthane
  • Taille de poitrine minimale 42 po
  • Style de couture Scellé à chaud, cousu
  • Longueur de manche 35 po
  • Fermeture du poignet Boutons-pression
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande