!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE PLUIE, ORANGE, 5 PI 11 PO, M

VESTE PLUIE, ORANGE, 5 PI 11 PO, M

HELLY HANSEN

VESTE PLUIE, ORANGE, 5 PI 11 PO, M close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VESTE PLUIE, ORANGE, 5 PI 11 PO, M

VESTE PLUIE, ORANGE, 5 PI 11 PO, M

HELLY HANSEN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $154.19 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HLH70261260M
  • N° de modèle du manufacturier 70261-260-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.649 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVeste de pluie
  • StyleVeste de pluie
  • Nb de poches externes2
  • Type de fermeture frontaleRabat anti-tempête
  • Haute visibilitéOui
  • Comprend une capucheOui
  • Longueur5 pi 11 po
  • CaractéristiquesTaille ajustable
  • Style de manchetteÀ pince
  • Style de colletÉlevé
  • RésistanceHydrofuge
  • Longueur de manche34 1/4 po
  • Fermeture du poignetBoutons-pression ajustables
  • Type de vêtement Veste de pluie
  • Taille M
  • Couleur Orange
  • Matériau Polyester
  • Classe CSA 2
  • Style de la capuche Pliable avec cordon de serrage à l'avant
  • Taille de poitrine maximale 39 1/2 po
  • Normes CSA Z96-2015 : classe 2, niveau 2
  • Matériau de revêtement PU
  • Poids du tissu 170 g/m²
  • Série 70261
  • Résistant(e) au vent Oui
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande