Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Blouson de pluie unisexe J22208 vert, taille M, en nylon et polyuréthanne. Conforme aux normes ASTM E96. Épaule droite avec manche à 90°, doublure extérieure de 2 mil d'épaisseur, fermeture à glissière avec rabat tempête.
Spécifications techniques
ArticleVestes de pluie
StyleVeste
Nb de poches internes0
CouleurVert
GenreUnisexe
Haute visibilitéNon
Motif du dosAucun
Style de la capucheAucune
Type de longueurHanche
Doublure incluseOui
Matériau de doublurePolyuréthane
NormesASTM E96
Épaisseur10 mm
Matériau de revêtementPolyuréthane
Motif de la bande frontaleAucun
Taille de poitrine minimale44 po
Style de coutureScellé à chaud
Longueur de manche34 1/2 po
Type de vêtementVeste de pluie
TailleG
Nb de poches externes0
Type de fermeture frontaleBouton-poussoir
MatériauNylon, polyuréthane
Isolation pour le froidNon
Comprend une capucheNon
Longueur31 po
Doublure amovible incluseNon
Taille de poitrine maximale46 po
CaractéristiquesRevêtement extérieur 2 mil, joints avant braguette anti-tempête
Style de manchetteOuverte
Type ANSINon évalué
Poids du tissu5,5 oz/vg²
ComprendÉpaule droite avec manche à un angle de 90 Degrees
RésistanceAlcalis, huiles d'hydrocarbures, acides organiques, solvants organiques, sels
SérieJ22208
Résistant(e) au ventOui
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 82,62 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: