!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANTEAU,NYLON,2TG,UNISEX,VERT,BOUTONS

MANTEAU,NYLON,2TG,UNISEX,VERT,BOUTONS

TINGLEY

MANTEAU,NYLON,2TG,UNISEX,VERT,BOUTONS close
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
MANTEAU,NYLON,2TG,UNISEX,VERT,BOUTONS

MANTEAU,NYLON,2TG,UNISEX,VERT,BOUTONS

TINGLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $79.83 / CHAQUE
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
  • N° article TNGJ22168-2XL
  • N° de modèle du manufacturier J22168-2X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181543
  • PAGE DU CATALOGUE # 941
  • Poids à l’expédition 1.17 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVestes de pluie
  • StyleVeste
  • Nb de poches internes0
  • CouleurOr
  • GenreUnisexe
  • Haute visibilitéNon
  • Motif du dosAucun
  • Style de la capucheAttenante
  • Type de longueurHanche
  • Doublure incluseOui
  • Matériau de doublurePolyuréthane
  • NormesASTM E96
  • Épaisseur10 mm
  • Matériau de revêtementPolyuréthane
  • Motif de la bande frontaleAucun
  • Taille de poitrine minimale48 po
  • Style de coutureScellé par recouvrement
  • Longueur de manche35 1/2 po
  • Type de vêtement Veste
  • Taille 6 TG
  • Nb de poches externes 0
  • Type de fermeture frontale Bouton-poussoir
  • Matériau Nylon, polyuréthane
  • Isolation pour le froid Non
  • Comprend une capuche Oui
  • Longueur 32 po
  • Doublure amovible incluse Non
  • Taille de poitrine maximale 62 po
  • Caractéristiques Forte protection, confort léger, extrêmement confortable, flexible, durabilité pour résister aux graisses, aux huiles, aux goudrons de pin, à l'essence, aux graisses et à une variété d'autres produits chimiques, idéal pour les conditions de travail les plus difficiles
  • Style de manchette Ouverte
  • Type ANSI Non évalué
  • Poids du tissu 5,5 oz/vg²
  • Comprend Angle de 90 degrés entre les manches et le corps et poignets de manches effilés
  • Résistance Abrasion, huile, pluie, moisissure
  • Série Iron Eagle
  • Résistant(e) au vent Oui