!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE UNISX,RÉSIST HLE ET AU SEL,TLE TTTTTTGG/PTRN 78 POS/34 PO L,JNE,NYL/PU

VESTE UNISX,RÉSIST HLE ET AU SEL,TLE TTTTTTGG/PTRN 78 POS/34 PO L,JNE,NYL/PU

TINGLEY

VESTE UNISX,RÉSIST HLE ET AU SEL,TLE TTTTTTGG/PTRN 78 POS/34 PO L,JNE,NYL/PU close
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
VESTE UNISX,RÉSIST HLE ET AU SEL,TLE TTTTTTGG/PTRN 78 POS/34 PO L,JNE,NYL/PU

VESTE UNISX,RÉSIST HLE ET AU SEL,TLE TTTTTTGG/PTRN 78 POS/34 PO L,JNE,NYL/PU

TINGLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $76.33 / CHAQUE
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
  • N° article TNGJ22107-6XL
  • N° de modèle du manufacturier J22107-6X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181543
  • PAGE DU CATALOGUE # 941
  • Poids à l’expédition 1.25 lb

Informations sur le produit

Cette veste jne unsx est en nyl de 0,25 millimètre d'épaisseur a/ dblr en polyuréthane, des coutures scellées et un poids de tissu de 5,5 onces, et résiste aux huiles et aux sels. Elle a une fermeture à pression dev et est tle TTTTTTG a/une poitrine de 78 po de 34 po longueur.

Spécifications techniques

  • ArticleVestes de pluie
  • StyleVeste
  • Nb de poches internes0
  • CouleurOr
  • GenreUnisexe
  • Haute visibilitéNon
  • Motif du dosAucun
  • Style de la capucheAttenante
  • Doublure amovible incluseNon
  • Taille de poitrine maximale66 po
  • CaractéristiquesForte protection, confort léger, extrêmement confortable, flexible, durabilité pour résister aux graisses, aux huiles, aux goudrons de pin, à l'essence, aux graisses et à une variété d'autres produits chimiques, idéal pour les conditions de travail les plus difficiles
  • Style de manchetteOuverte
  • Type ANSINon évalué
  • Poids du tissu5,5 oz/vg²
  • ComprendAngle de 90 degrés entre les manches et le corps et poignets de manches effilés
  • Style de coutureScellé par recouvrement
  • Longueur de manche36 po
  • Type de vêtement Veste
  • Taille 6 TG
  • Nb de poches externes 0
  • Type de fermeture frontale Bouton-poussoir
  • Matériau Nylon, polyuréthane
  • Isolation pour le froid Non
  • Comprend une capuche Oui
  • Longueur 32 po
  • Doublure incluse Oui
  • Matériau de doublure Polyuréthane
  • Normes ASTM E96
  • Épaisseur 0,25 mm
  • Matériau de revêtement Polyuréthane
  • Motif de la bande frontale Aucun
  • Résistance Abrasion, huile, pluie, moisissure
  • Série Iron Eagle
  • Résistant(e) au vent Oui