!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE IMPERMÉABLE AVEC CAPUCHE,UNISEXE,5TG,VERTE,RABAT ANTI-TEMPÊTE,MI-LONGUE,NYLON

VESTE IMPERMÉABLE AVEC CAPUCHE,UNISEXE,5TG,VERTE,RABAT ANTI-TEMPÊTE,MI-LONGUE,NYLON

TINGLEY

VESTE IMPERMÉABLE AVEC CAPUCHE,UNISEXE,5TG,VERTE,RABAT ANTI-TEMPÊTE,MI-LONGUE,NYLON close
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
VESTE IMPERMÉABLE AVEC CAPUCHE,UNISEXE,5TG,VERTE,RABAT ANTI-TEMPÊTE,MI-LONGUE,NYLON

VESTE IMPERMÉABLE AVEC CAPUCHE,UNISEXE,5TG,VERTE,RABAT ANTI-TEMPÊTE,MI-LONGUE,NYLON

TINGLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $76.33 / CHAQUE
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
  • N° article TNGJ22168-5XL
  • N° de modèle du manufacturier J22168-5X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181543
  • PAGE DU CATALOGUE # 941
  • Poids à l’expédition 1.25 lb

Informations sur le produit

Blouson de pluie unisexe J22168 vert, taille 4TG, en nylon et polyuréthanne. Conforme aux normes ASTM E96. Épaule droite avec manche à 90°, doublure extérieure de 2 mil d'épaisseur, fermeture à glissière avec rabat tempête.

Spécifications techniques

  • ArticleVestes de pluie
  • StyleVeste
  • Nb de poches internes0
  • CouleurVert
  • GenreUnisexe
  • Haute visibilitéNon
  • Motif du dosAucun
  • Style de la capucheAttenante
  • Type de longueurHanche
  • Doublure incluseOui
  • Matériau de doublurePolyuréthane
  • NormesASTM E96
  • Épaisseur10 mm
  • Matériau de revêtementPolyuréthane
  • Motif de la bande frontaleAucun
  • Taille de poitrine minimale60 po
  • Style de coutureScellé à chaud
  • Longueur de manche36 po
  • Type de vêtement Veste de pluie
  • Taille 4TG
  • Nb de poches externes 0
  • Type de fermeture frontale Bouton-poussoir
  • Matériau Nylon, polyuréthane
  • Isolation pour le froid Non
  • Comprend une capuche Oui
  • Longueur 32 po
  • Doublure amovible incluse Non
  • Taille de poitrine maximale 62 po
  • Caractéristiques Revêtement extérieur 2 mil, joints avant braguette anti-tempête
  • Style de manchette Ouverte
  • Type ANSI Non évalué
  • Poids du tissu 5,5 oz/vg²
  • Comprend Épaule droite avec manche à un angle de 90 Degrees
  • Résistance Alcalis, huiles d'hydrocarbures, acides organiques, solvants organiques, sels
  • Série J22168
  • Résistant(e) au vent Oui