Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette veste de sécurité/imprm ignifuge p/hommes possède un capuchon amovible, des poignets droits et une fermeture à btn-pres à l'avant. Elle est fabriquée en néoprène et nyl p/ résister aux acides, aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants et au cyanure de sodium. Elle est jne, tle M et convient à une poitrine de 40 po. Elle est conforme CSA 96-15.
Spécifications techniques
ArticleVestes de pluie
TailleM
GenreHommes
Haute visibilitéOui
Style de la capucheDétachable
NormesEntièrement conforme à la norme CSA Z96-15 Classe 1, niveau FR, testé conformément à la méthode d'essai CAN/CGSB-4.2 No.27.10 & ASTM D6413 résistance à la flamme, auto-extinguible en cas de contact momentané avec une flamme nue, entièrement conforme à la norme WCB ÉPP 2 Vêtement à haute visibilité type 2
ComprendBoutons, fente pour anneau en D
Style de coutureCollé
Résistant(e) au ventOui
Type de vêtementVeste
CouleurJaune
MatériauNéoprène, nylon
Comprend une capucheNon
CaractéristiquesNéoprène robuste avec support en nylon et PU, adapté aux applications industrielles de longue durée et aux environnements abrasifs, résistant aux acides, aux produits chimiques, aux huiles et aux solvants, résistant au cyanure de sodium à une concentration de 30 % pendant plus de 480 minutes, protection contre les contacts accidentels avec la chaleur et les flammes, excellente résistance à la perforation, à la déchirure et à l'abrasion, taille généreuse pour faciliter le travail, coutures thermosoudées et rubanées, 100 % imperméable et coupe-vent, bande réfléchissante de 2 pouces placée stratégiquement à l'avant et à l'arrière