!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE IMPERM/SÉC IGN HOMME A/CPCHN AMOV,CSA,TLE TTTGG/PTRN 55 PO,JNE,NÉO/NYL

VESTE IMPERM/SÉC IGN HOMME A/CPCHN AMOV,CSA,TLE TTTGG/PTRN 55 PO,JNE,NÉO/NYL

VIKING

VESTE IMPERM/SÉC IGN HOMME A/CPCHN AMOV,CSA,TLE TTTGG/PTRN 55 PO,JNE,NÉO/NYL close
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
VESTE IMPERM/SÉC IGN HOMME A/CPCHN AMOV,CSA,TLE TTTGG/PTRN 55 PO,JNE,NÉO/NYL

VESTE IMPERM/SÉC IGN HOMME A/CPCHN AMOV,CSA,TLE TTTGG/PTRN 55 PO,JNE,NÉO/NYL

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $229.02 / CHAQUE
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
  • N° article ALM5200JXXXL
  • N° de modèle du manufacturier 5200J-XXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46190000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.4 lb

Informations sur le produit

Cette veste de sécurité/imprm ignifuge p/hommes possède un capuchon amovible, des poignets droits et une fermeture à btn-pres à l'avant. Elle est fabriquée en néoprène et nyl p/ résister aux acides, aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants et au cyanure de sodium. Elle est jne, tle TTTG et convient à une poitrine de 55 po. Elle est conforme CSA 96-15.

Spécifications techniques

  • ArticleVestes de pluie
  • Taille3TG
  • GenreHommes
  • Haute visibilitéOui
  • Style de la capucheDétachable
  • NormesEntièrement conforme à la norme CSA Z96-15 Classe 1, niveau FR, testé conformément à la méthode d'essai CAN/CGSB-4.2 No.27.10 & ASTM D6413 résistance à la flamme, auto-extinguible en cas de contact momentané avec une flamme nue, entièrement conforme à la norme WCB ÉPP 2 Vêtement à haute visibilité type 2
  • ComprendBoutons, fente pour anneau en D
  • Style de coutureCollé
  • Résistant(e) au ventOui
  • Type de vêtement Veste
  • Couleur Jaune
  • Matériau Néoprène, nylon
  • Comprend une capuche Non
  • Caractéristiques Néoprène robuste avec support en nylon et PU, adapté aux applications industrielles de longue durée et aux environnements abrasifs, résistant aux acides, aux produits chimiques, aux huiles et aux solvants, résistant au cyanure de sodium à une concentration de 30 % pendant plus de 480 minutes, protection contre les contacts accidentels avec la chaleur et les flammes, excellente résistance à la perforation, à la déchirure et à l'abrasion, taille généreuse pour faciliter le travail, coutures thermosoudées et rubanées, 100 % imperméable et coupe-vent, bande réfléchissante de 2 pouces placée stratégiquement à l'avant et à l'arrière
  • Matériau de revêtement Polyuréthane
  • Résistance Acides, produits chimiques, huiles, solvants
  • Série Miner 49er