!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE IMPERM HT VIS,UNISX,TLE PETIT/PTRN 38 PO,JNE,PVC/MODACR

VESTE IMPERM HT VIS,UNISX,TLE PETIT/PTRN 38 PO,JNE,PVC/MODACR

BULWARK

VESTE IMPERM HT VIS,UNISX,TLE PETIT/PTRN 38 PO,JNE,PVC/MODACR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VESTE IMPERM HT VIS,UNISX,TLE PETIT/PTRN 38 PO,JNE,PVC/MODACR

VESTE IMPERM HT VIS,UNISX,TLE PETIT/PTRN 38 PO,JNE,PVC/MODACR

BULWARK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $432.82 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article VFIJXN6YERGS
  • N° de modèle du manufacturier JXN6YE RG S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.5 lb

Informations sur le produit

Cette veste imprm unsx jne a des détails ht vis, 2posSsches ints et une glissière. Elle est tle P a/une poitrine de 38 po et est fabriquée en PVC de 13 onces et de modacrylique a/ des coutures scellées. Sa valeur ATPV (Arc Thermal Protective Value) est de 8,5 calories par centimètre carré.

Spécifications techniques

  • ArticleVeste de pluie
  • Valeur ATPV8,5 cal/cm²
  • CouleurVert, jaune
  • GenreUnisexe
  • MatériauModacrylique, PVC
  • Nb de poches internes2
  • Style de coutureScellé
  • NormesCertifications de niveau 1 : ANSI 107, Certifications de niveau 2 : Protection de catégorie 2, ANSI 107 type R classe 2, conforme à la norme ASTM F1891, conforme à la norme ASTM F2733, CAT 2
  • Nombre total de poches2
  • Type de vêtementVeste de pluie
  • Classe ANSI 2
  • Type de fermeture Fermeture à glissière
  • Poids du tissu 13 oz/vg²
  • Haute visibilité Oui
  • Taille de poitrine maximale 38 po
  • Nb de poches externes 2
  • Taille P
  • Épaisseur 13 oz
  • Style de la taille Bouton-poussoir
  • Taille - type de corps Régulier
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande