!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PARKA,ORANGE,G,COTON/NYLON,TISSU 9OZ/VG2,5 POCHES,HAUTE VISIBILITÉ

PARKA,ORANGE,G,COTON/NYLON,TISSU 9OZ/VG2,5 POCHES,HAUTE VISIBILITÉ

VIKING

PARKA,ORANGE,G,COTON/NYLON,TISSU 9OZ/VG2,5 POCHES,HAUTE VISIBILITÉ close
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
PARKA,ORANGE,G,COTON/NYLON,TISSU 9OZ/VG2,5 POCHES,HAUTE VISIBILITÉ

PARKA,ORANGE,G,COTON/NYLON,TISSU 9OZ/VG2,5 POCHES,HAUTE VISIBILITÉ

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $431.34 / CHAQUE
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
  • N° article ALM55679OR-L
  • N° de modèle du manufacturier 55679-5400-LR
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181531
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Cette parka est orange et de taille G. Elle est fabriquée en coton/nylon avec un poids de tissu de 9oz/m² et comporte 5 poches. Répond aux normes des EPI de catégorie 3, CAN/CGSB 155.20-2000, CSA Z462-18, ASTM F1506, NFPA 70-2015, OSHA 1910.269, CSA Z96-15 classe 1 niveau FR, CSA Z96-15 classe 2 niveau FR et est à haute visibilité.

Spécifications techniques

  • ArticleParka
  • Type de fermetureFermeture à glissière
  • CouleurOrange
  • Poids du tissu9 oz/vg²
  • Comprend une capucheNon
  • Isolation pour le froidOui
  • MatériauCoton, nylon
  • Nb de poches externes4
  • NormesEPI catégorie 3, CAN/CGSB 155.20-2000, CSA Z462-18, ASTM F1506, NFPA 70-2015, OSHA 1910.269, CSA Z96-15 classe 1 niveau FR, CSA Z96-15 classe 2 niveau FR
  • Style de la tailleÉlastique
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique 3
  • Style de collet Tunnel
  • Style de manchette Ouverte
  • Haute visibilité Oui
  • Doublure incluse Oui
  • Matériau de doublure Modacrylique
  • Nb de poches internes 1
  • Taille G
  • Nombre total de poches 5
  • Type de vêtement Parka