!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
IMPERM,UNISX,RÉSIST PROD CHIM/VENT,TLE TTGG,OR,POLY/COT

IMPERM,UNISX,RÉSIST PROD CHIM/VENT,TLE TTGG,OR,POLY/COT

PIONEER

IMPERM,UNISX,RÉSIST PROD CHIM/VENT,TLE TTGG,OR,POLY/COT close
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
IMPERM,UNISX,RÉSIST PROD CHIM/VENT,TLE TTGG,OR,POLY/COT

IMPERM,UNISX,RÉSIST PROD CHIM/VENT,TLE TTGG,OR,POLY/COT

PIONEER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $158.98 / CHAQUE
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
  • N° article JRVJ30345H2XL
  • N° de modèle du manufacturier V3246250-2XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181543
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.91 lb

Informations sur le produit

Cet imprm org unsx est résistant au vent et aux produits chimiques, ainsi qu'aux huiles marines et de poisson. Il est fabriqué en PVC sur un mélange poly-coton a/poids de tissu de 14,5 onces. Ce manteau tle TTG est doté de coutures soudées électroniquement, d'un capuchon, d'une double fermeture sous patte, de poignets droits et d'une ferm écl à l'avant.

Spécifications techniques

  • ArticleVestes de pluie
  • Taille2TG
  • Type de fermeture frontaleFermeture à glissière
  • MatériauCoton, polyester
  • Style de la capucheAttenante
  • Matériau de revêtementPVC
  • RésistanceRésistance aux huiles marines et de poisson, et aux abrasions et déchirures
  • Résistant(e) au ventOui
  • Type de vêtement Veste
  • Couleur Orange
  • Genre Unisexe
  • Haute visibilité Non
  • Caractéristiques Bouton-pression YKK renforcé, dissimulé, résistant à la corrosion de l'eau de mer, manches raglan spacieuses
  • Poids du tissu 14,5 oz
  • Style de couture Cousu, doublement soudé