!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAPUCHON DE PLUIE P/VESTE 6210,DETECTABLE,JOURNEYMAN IGN RÉSIST A/HLE,TLE UNIQUE,OR,PVC/POLY

CAPUCHON DE PLUIE P/VESTE 6210,DETECTABLE,JOURNEYMAN IGN RÉSIST A/HLE,TLE UNIQUE,OR,PVC/POLY

VIKING

CAPUCHON DE PLUIE P/VESTE 6210,DETECTABLE,JOURNEYMAN IGN RÉSIST A/HLE,TLE UNIQUE,OR,PVC/POLY close
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
CAPUCHON DE PLUIE P/VESTE 6210,DETECTABLE,JOURNEYMAN IGN RÉSIST A/HLE,TLE UNIQUE,OR,PVC/POLY

CAPUCHON DE PLUIE P/VESTE 6210,DETECTABLE,JOURNEYMAN IGN RÉSIST A/HLE,TLE UNIQUE,OR,PVC/POLY

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.76 / CHAQUE
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
  • N° article ALM6212
  • N° de modèle du manufacturier 6212
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.44 lb

Informations sur le produit

Conçue pour la veste de la série 6212, cette cagoule de sécurité viking, orange, est fabriquée en matériau PVC/polyester de 0,45 mm, ce qui lui confère une résistance supérieure au délaminage. Elle est imperméable et coupe-vent, avec des coutures doubles soudées et cousues pour plus de durabilité. Elle offre une protection contre les éclaboussures risque moyen à élevé, et est résistante au feu et à l'huile. Elle est également détachable.

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon de pluie
  • CouleurOrange
  • TailleUniversel
  • Épaisseur0,45 mm
  • Matériau de revêtementPVC
  • RésistanceAcides, graisses animales, huiles de moteur
  • Résistant(e) au ventOui
  • Matériau Polyester, PVC
  • Style Capuchon
  • Style de couture Double soudure, surpiquée
  • Type de vêtement Capuchon
  • Caractéristiques de la capuche Matériau robuste en PVC/Polyester/PVC de 0,45 mm résistant mieux à la délamination, excellente protection chimique contre les acides, les graisses animales et les huiles de moteur, bonne protection contre le vent et le froid, 100 % imperméable et coupe-vent, taille ample pour un meilleur confort de travail, coutures doublement soudées et cousues pour une plus grande durabilité
  • Normes S.O.