!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHAPEAU PÊCHEUR, ÉTANCHE, TAILLE 61/62.6X6X6PO, JAUNE, COTON ENDUIT PVC 410 G/M2

CHAPEAU PÊCHEUR, ÉTANCHE, TAILLE 61/62.6X6X6PO, JAUNE, COTON ENDUIT PVC 410 G/M2

HELLY HANSEN

CHAPEAU PÊCHEUR, ÉTANCHE, TAILLE 61/62.6X6X6PO, JAUNE, COTON ENDUIT PVC 410 G/M2 close
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
CHAPEAU PÊCHEUR, ÉTANCHE, TAILLE 61/62.6X6X6PO, JAUNE, COTON ENDUIT PVC 410 G/M2

CHAPEAU PÊCHEUR, ÉTANCHE, TAILLE 61/62.6X6X6PO, JAUNE, COTON ENDUIT PVC 410 G/M2

HELLY HANSEN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.99 / CHAQUE
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
  • N° article HLH79816-310-61/62
  • N° de modèle du manufacturier 79816-310-61/62
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Informations sur le produit

Ce chapeau de pluie pêcheur sou'wester est de couleur jaune, et fabriqué en coton enduit de PVC de 410 g/mètre carré. Imperméable, avec une mentonnière, il est de taille 61/62 et mesure six po de largeur x six po de hauteur x six po de diamètre. Il est résistant à la moisissure et au mildiou, tolère l'eau salée et pèse une livre.

Spécifications techniques

  • ArticleChapeau de pluie
  • CouleurJaune
  • Épaisseur0,35 mm
  • Poids du tissu410 g/m²
  • RésistanceEau
  • Matériau Polyester
  • Taille TG
  • Matériau de revêtement Polyuréthane
  • Doublure incluse Oui
  • Normes EN 434 : 2003