!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SALOPETTE PLUIE, MARINE, TAILLE P

SALOPETTE PLUIE, MARINE, TAILLE P

VIKING

SALOPETTE PLUIE, MARINE, TAILLE P close
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
SALOPETTE PLUIE, MARINE, TAILLE P

SALOPETTE PLUIE, MARINE, TAILLE P

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $160.90 / CHAQUE
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
  • N° article ALMVCI20NS
  • N° de modèle du manufacturier VCI20N-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSalopette de pluie haute visibilité
  • StyleSalopette à plastron
  • Classe ANSI1
  • CouleurBleu marine
  • Fermeture de la tailleÉlastique
  • Tour de taille maximal31 po
  • NormesANSI/ISEA 107-2020, CSA Z96-22
  • Instructions de nettoyage et d'entretienLavage industriel
  • S'adapte aux bottesOui
  • Fermeture de la chevilleFermeture à glissière
  • CoupeRégulier
  • Haute visibilitéOui
  • Taille de poitrine maximale38 po
  • Type de bande réfléchissanteVi-brance
  • Type de vêtement Salopette à plastron
  • Classe CSA 1
  • Type ANSI O
  • Matériau Coton, polyester
  • Taille P
  • Taille Régulier
  • Tour de taille minimal 29 po
  • Poids du tissu 8 oz/vg²
  • Sous-marque Viking
  • Application Automobile, construction, conciergerie
  • Caractéristiques du vêtement Fermeture extérieure à rabat pour plus de sécurité, facteur de protection contre les rayons ultraviolets 50+.
  • Taille de poitrine minimale 36 po
  • Largeur de la bande réfléchissante 4 po