!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SALOPETTE PLUIE, MARINE, TAILLE 2TG

SALOPETTE PLUIE, MARINE, TAILLE 2TG

VIKING

SALOPETTE PLUIE, MARINE, TAILLE 2TG close
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
SALOPETTE PLUIE, MARINE, TAILLE 2TG

SALOPETTE PLUIE, MARINE, TAILLE 2TG

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $180.32 / CHAQUE
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
  • N° article ALMVCI20N2XLT
  • N° de modèle du manufacturier VCI20N-2XLT
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSalopette de pluie haute visibilité
  • StyleSalopette à plastron
  • Classe ANSI1
  • CouleurBleu marine
  • Fermeture de la tailleÉlastique
  • Tour de taille maximal44 po
  • NormesANSI/ISEA 107-2020, CSA Z96-22
  • Instructions de nettoyage et d'entretienLavage industriel
  • S'adapte aux bottesOui
  • Fermeture de la chevilleFermeture à glissière
  • Type de dosÉlastique
  • Caractéristiques du vêtementFermeture extérieure à rabat pour plus de sécurité, facteur de protection contre les rayons ultraviolets 50+.
  • Taille de poitrine minimale48 po
  • Largeur de la bande réfléchissante4 po
  • Type de vêtement Salopette à plastron
  • Classe CSA 1
  • Type ANSI O
  • Matériau Coton, polyester
  • Taille 2TG
  • Taille Long
  • Tour de taille minimal 42 po
  • Poids du tissu 8 oz/vg²
  • Sous-marque Viking
  • Application Automobile, construction, conciergerie
  • Coupe Long
  • Haute visibilité Oui
  • Taille de poitrine maximale 50 po
  • Type de bande réfléchissante Vi-brance