!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANTALON À BRETELLES SPÉCIAL BRICOLEUR,VERT,TG,POLY/PVC,300D,HAUTE VISIBILITÉ,RÉSISTANT: ABRASION/PERFORATION/FROID

PANTALON À BRETELLES SPÉCIAL BRICOLEUR,VERT,TG,POLY/PVC,300D,HAUTE VISIBILITÉ,RÉSISTANT: ABRASION/PERFORATION/FROID

VIKING

PANTALON À BRETELLES SPÉCIAL BRICOLEUR,VERT,TG,POLY/PVC,300D,HAUTE VISIBILITÉ,RÉSISTANT: ABRASION/PERFORATION/FROID close
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
PANTALON À BRETELLES SPÉCIAL BRICOLEUR,VERT,TG,POLY/PVC,300D,HAUTE VISIBILITÉ,RÉSISTANT: ABRASION/PERFORATION/FROID

PANTALON À BRETELLES SPÉCIAL BRICOLEUR,VERT,TG,POLY/PVC,300D,HAUTE VISIBILITÉ,RÉSISTANT: ABRASION/PERFORATION/FROID

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $96.49 / CHAQUE
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
  • N° article ALM6327PGXL
  • N° de modèle du manufacturier 6327PG-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Informations sur le produit

Salopette Handyman verte de taille TG. En polyester/PVC avec un tissu de 300D. Comprend des bretelles élastiques avec boucles à déclenchement rapide, une taille élastique, des poignets de bottes réglables par bande auto-agrippante, 2 bandes réfléchissantes contrastées de 4 po: imperméable et résistant au vent, en polyester/PVC 300 deniers. Conforme aux normes CSA/ANSI/ISEA/WCB/Worksafe/DOT et hautement visible.

Spécifications techniques

  • ArticlePantalon à bretelles
  • MatériauPolyester, PVC
  • CouleurVert
  • Classe ANSIE
  • Poids du tissu300D
  • Isolation pour le froidOui
  • S'adapte aux bottesOui
  • Caractéristiques100 % imperméable et coupe-vent, matériau polyester/PVC 300 deniers offrant une bonne résistance à l'abrasion, à la perforation, à la déchirure et à l'accrochage, ainsi qu'une bonne flexibilité même dans des conditions inférieures à zéro degré, coutures doublement cousues, collées et thermosoudées, taille généreuse pour un confort de travail et une bonne ventilation
  • RésistanceRésistance à l'abrasion, à la perforation, à la déchirure et aux accrocs, au froid
  • SérieBricoleur
  • Style Pantalons à bretelles
  • Taille TG
  • Haute visibilité Oui
  • Doublure incluse Oui
  • Normes CSA Z96-15 Classe 2 Niveau 2, devient Classe 3 lorsqu'il est porté avec une combinaison, ANSI/ISEA 107-2015 classe E, non ignifuge (FR), configuration WCB/Worksafe/DOT
  • Fermeture de la taille Élastique
  • Comprend Bretelles élastiques avec boucles à déconnexion rapide, taille élastique, revers réglables avec fermeture auto-agrippante, 2 bandes réfléchissantes de 4 po dans un matériau contrasté
  • Comprend des jarretelles Oui
  • Style de couture Double couture, collée, scellée à chaud
  • Type de vêtement Global