!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANTALON NORSEMAN AV. BRETELLES TGD

PANTALON NORSEMAN AV. BRETELLES TGD

VIKING

PANTALON NORSEMAN AV. BRETELLES TGD close
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
PANTALON NORSEMAN AV. BRETELLES TGD

PANTALON NORSEMAN AV. BRETELLES TGD

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $69.74 / CHAQUE
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
  • N° article ALM3110P-XL
  • N° de modèle du manufacturier 3110P-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181531
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePantalon à bretelles
  • GenreHommes
  • CouleurVert
  • Caractéristiques100 % imperméable et coupe-vent, protection contre les risques moyens à élevés d'éclaboussures de produits chimiques, excellente protection contre les acides, les graisses animales et les huiles de moteur, bonne protection contre le vent et le froid par mauvais temps, idéal pour la transformation du poisson et des aliments car le tissu sandwich résistant ne se délamine pas en cas d'exposition à l'huile animale ou de poisson.
  • RésistanceÀ l'épreuve du vent et de l'eau
  • SérieNorseman
  • Matériau Polyester
  • Taille TG
  • Épaisseur 0,45 mm
  • Comprend des jarretelles Oui
  • Style de couture Soudé, cousu
  • Type de vêtement Global