!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIKING MINER 49ER PANTALON-XL

VIKING MINER 49ER PANTALON-XL

VIKING

VIKING MINER 49ER PANTALON-XL close
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
VIKING MINER 49ER PANTALON-XL

VIKING MINER 49ER PANTALON-XL

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $245.68 / CHAQUE
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
  • N° article ALM5200P-XL
  • N° de modèle du manufacturier 5200P-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 41681545
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePantalon à bretelles imperméable
  • MatériauNéoprène, nylon
  • TailleTG
  • Haute visibilitéOui
  • Type de chevilleOuvert
  • Fermeture de la tailleÉlastique
  • Matériau de revêtementPolyuréthane
  • Comprend des jarretellesOui
  • Style de coutureCollé
  • Type de vêtementGlobal
  • Style Plastron double
  • Genre Pour hommes
  • Couleur Jaune
  • Nb de poches internes 1
  • Normes CSA Z96-15 classe 1, niveau FR, CAN/CGSB-4.2 No.27.10, ASTM D6413, norme WCB ÉPP 2 Vêtement à haute visibilité type 2
  • Comprend Gousset de taille
  • Caractéristiques Néoprène robuste avec support en nylon et PU, adapté aux applications industrielles de longue durée et aux environnements abrasifs, résistant aux acides, aux produits chimiques, aux huiles et aux solvants, résistant au cyanure de sodium à une concentration de 30 % pendant plus de 480 minutes, protection contre les contacts accidentels avec la chaleur et les flammes, excellente résistance à la perforation, à la déchirure et à l'abrasion, taille généreuse pour faciliter le travail, coutures thermosoudées et rubanées, 100 % imperméable et coupe-vent, bande réfléchissante de 2 pouces placée stratégiquement à l'avant et à l'arrière
  • Résistance Acides, produits chimiques, huiles, solvants
  • Série Miner 49er