!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SALOPETTE IMPERMÉABLE,POLYURÉTHANE,P,JAUNE,28X34,12MIL

SALOPETTE IMPERMÉABLE,POLYURÉTHANE,P,JAUNE,28X34,12MIL

TINGLEY

SALOPETTE IMPERMÉABLE,POLYURÉTHANE,P,JAUNE,28X34,12MIL close
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
SALOPETTE IMPERMÉABLE,POLYURÉTHANE,P,JAUNE,28X34,12MIL

SALOPETTE IMPERMÉABLE,POLYURÉTHANE,P,JAUNE,28X34,12MIL

TINGLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $71.23 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5CYR9
  • N° de modèle du manufacturier O22007
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181525
  • PAGE DU CATALOGUE # 941
  • Poids à l’expédition 0.85 lb

Informations sur le produit

Salopette à dossard de pluie O22007 unisexe or, taille petit, en polyuréthanne. Boucles de bretelles à fermeture à bouton-pression haut de gamme, revêtement extérieur de 2 mil élégant et facile à décontaminer permettant d'évacuer les liquides.

Spécifications techniques

  • ArticleSalopette à dossard imperméable
  • MatériauPolyuréthane
  • TailleP
  • CouleurOr
  • Tour de taille maximal34 po
  • Type ANSINon évalué
  • Nb de poches externes0
  • Matériau de doublureNylon
  • Poids du tissu5,5 oz/vg²
  • Type de fermeture de la braguetteAucun
  • Type de bordure de bande réfléchissanteAucun
  • Ajustement de la jambeDroit
  • ComprendBoucles de bretelles à encliquetage Premium
  • CaractéristiquesRevêtement extérieur de 2 mils, revêtement épuré facile à décontaminer et permettant d'évacuer les liquides
  • Tour de taille minimal32 po
  • RésistanceAbrasion, alcalis, huiles d'hydrocarbures, moisissures, acides organiques, solvants organiques, sels, accrocs
  • SérieO22007
  • Style Salopette à dossard imperméable
  • Genre Unisexe
  • Taille Régulier
  • Entrejambe 28 po
  • Haute visibilité Non
  • Nb de poches internes 0
  • Doublure incluse Oui
  • Type de cheville Manchette
  • Épaisseur 12 mm
  • Isolation pour le froid Non
  • Fermeture de la taille À enfiler
  • S'adapte aux bottes Oui
  • Matériau de revêtement Polyuréthane
  • Comprend des jarretelles Oui
  • Poches traversantes Non
  • Style de couture Scellé à chaud