!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SALOPETTE IMPERMÉABLE MANDAL,POLYESTER,P,VERTE,31½X31,À ENFILER

SALOPETTE IMPERMÉABLE MANDAL,POLYESTER,P,VERTE,31½X31,À ENFILER

HELLY HANSEN

SALOPETTE IMPERMÉABLE MANDAL,POLYESTER,P,VERTE,31½X31,À ENFILER close
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
SALOPETTE IMPERMÉABLE MANDAL,POLYESTER,P,VERTE,31½X31,À ENFILER

SALOPETTE IMPERMÉABLE MANDAL,POLYESTER,P,VERTE,31½X31,À ENFILER

HELLY HANSEN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $75.84 / CHAQUE
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
  • N° article HLH70529-480S
  • N° de modèle du manufacturier 70529-480S
  • N° de classification normalisée des produits et services 41681545
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Salopette à dossard de pluie 70529 pour hommes, taille petit, régulier, verte. En polyester avec doublure en polyester et PVC. Bretelles élastiques réglables, réglage à boutons-poussoir à l'ourlet et conforme aux normes EN 343 3:1. Elle a des coutures de 35 mils microsoudées, une fermeture à enfiler à la taille et un tissu de 410 g/m².

Spécifications techniques

  • ArticleSalopette à dossard imperméable
  • MatériauPolyester
  • TailleP
  • CouleurVert
  • Tour de taille maximal31 po
  • Type ANSINon évalué
  • Nb de poches externes0
  • Matériau de doublurePolyester, PVC
  • Poids du tissu410 g/m²
  • Type de fermeture de la braguetteAucun
  • Isolation pour le froidOui
  • Fermeture de la tailleÀ enfiler
  • S'adapte aux bottesOui
  • Capacité - températureNon classé
  • CaractéristiquesBretelles élastiques réglables, bouton-poussoir à l'ourlet
  • Taille de poitrine maximale36 po
  • Style de coutureSoudé
  • Style Salopette à dossard imperméable
  • Genre Hommes
  • Taille Régulier
  • Entrejambe 31 1/2 po
  • Haute visibilité Non
  • Nb de poches internes 1
  • Doublure incluse Oui
  • Type de cheville Manchette
  • Épaisseur 35 mm
  • Normes EN 343 3 : 1
  • Type de bordure de bande réfléchissante Aucun
  • Ajustement de la jambe Droit
  • Comprend Bretelles élastiques
  • Matériau de revêtement PVC
  • Comprend des jarretelles Oui
  • Résistance Moisissure, huile, eau
  • Série 70529