!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SALOPETTE DE MINEUR,P/HOMME,CSA,RÉSIST PROD CHIM/VENT/PLUIE,TLE P/TLE 30 PO,JNE,NYL/PU

SALOPETTE DE MINEUR,P/HOMME,CSA,RÉSIST PROD CHIM/VENT/PLUIE,TLE P/TLE 30 PO,JNE,NYL/PU

VIKING

SALOPETTE DE MINEUR,P/HOMME,CSA,RÉSIST PROD CHIM/VENT/PLUIE,TLE P/TLE 30 PO,JNE,NYL/PU close
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
SALOPETTE DE MINEUR,P/HOMME,CSA,RÉSIST PROD CHIM/VENT/PLUIE,TLE P/TLE 30 PO,JNE,NYL/PU

SALOPETTE DE MINEUR,P/HOMME,CSA,RÉSIST PROD CHIM/VENT/PLUIE,TLE P/TLE 30 PO,JNE,NYL/PU

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $236.37 / CHAQUE
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
  • N° article ALM5200PS
  • N° de modèle du manufacturier 5200P-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46190000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.35 lb

Informations sur le produit

Cette salopette de mineur p/homme jne est en nyl et polyuréthane respirant p/protection c/vent et une imperméabilité à 100%, une protection c/contacts accidentels a/chaleur et flammes et c/acides, produits chimiques, huiles, solvants et cyanure de sodium. Elle est tle P, a/un tour tle 30 po et a des coutures thermoscellées et scellées, une poche int, une bande de cheville drt, une taille élastiquée et une bande réfléche 2po à l'avant et à l'arrière. Elle est conforme CSA Z96-15.

Spécifications techniques

  • ArticlePantalon à bretelles imperméable
  • MatériauNéoprène, nylon
  • TailleP
  • Tour de taille maximal30 po
  • Nb de poches internes1
  • NormesCSA Z96-15 classe 1, niveau FR, CAN/CGSB-4.2 No.27.10, ASTM D6413, norme WCB ÉPP 2 Vêtement à haute visibilité type 2
  • ComprendGousset de taille
  • CaractéristiquesNéoprène robuste avec support en nylon et PU, adapté aux applications industrielles de longue durée et aux environnements abrasifs, résistant aux acides, aux produits chimiques, aux huiles et aux solvants, résistant au cyanure de sodium à une concentration de 30 % pendant plus de 480 minutes, protection contre les contacts accidentels avec la chaleur et les flammes, excellente résistance à la perforation, à la déchirure et à l'abrasion, taille généreuse pour faciliter le travail, coutures thermosoudées et rubanées, 100 % imperméable et coupe-vent, bande réfléchissante de 2 pouces placée stratégiquement à l'avant et à l'arrière
  • RésistanceAcides, produits chimiques, huiles, solvants
  • SérieMiner 49er
  • Style Plastron double
  • Genre Hommes
  • Couleur Jaune
  • Haute visibilité Oui
  • Type de cheville Ouvert
  • Fermeture de la taille Élastique
  • Matériau de revêtement Polyuréthane
  • Comprend des jarretelles Oui
  • Style de couture Collé
  • Type de vêtement Global