!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SALOPETTE IMPERMÉABLE IGNIFUGÉE,PVC/POLYESTER,G,VERTE,30X42,B-PRESSION

SALOPETTE IMPERMÉABLE IGNIFUGÉE,PVC/POLYESTER,G,VERTE,30X42,B-PRESSION

TINGLEY

SALOPETTE IMPERMÉABLE IGNIFUGÉE,PVC/POLYESTER,G,VERTE,30X42,B-PRESSION close
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
SALOPETTE IMPERMÉABLE IGNIFUGÉE,PVC/POLYESTER,G,VERTE,30X42,B-PRESSION

SALOPETTE IMPERMÉABLE IGNIFUGÉE,PVC/POLYESTER,G,VERTE,30X42,B-PRESSION

TINGLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $43.53 / CHAQUE
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
  • N° article TNGO41008MD
  • N° de modèle du manufacturier O41008-MD
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.67 lb

Informations sur le produit

Cette salopette de pluie à plastron verte O41008 pour homme, de taille G, est fabriquée en PVC. Elle est conforme aux normes ASTM D6413. Elle comporte des bretelles élastiques, une boucle croisée et des boutons-pression robustes, un revêtement PVC spécial résistant à la moisissure et aux graisses, et une doublure non tissée cousue résistant aux perforations et aux déchirures.

Spécifications techniques

  • ArticleSalopette à dossard imperméable
  • MatériauPVC
  • TailleM
  • CouleurVert
  • Tour de taille maximal42 po
  • Type ANSIANSI 107 classe E
  • Nb de poches externes0
  • Matériau de doublurePolyester
  • Poids du tissu11 oz
  • Type de fermeture de la braguetteBouton-poussoir
  • Isolation pour le froidNon
  • Fermeture de la tailleBoucle
  • S'adapte aux bottesOui
  • Matériau de revêtementPVC
  • Passants pour ceinture inclusNon
  • Tour de taille minimal40 po
  • RésistanceAlcools, alcalis, caustiques, produits chimiques, graisses, flammes, acides industriels, moisissures, humidité, huiles, perforations, sels, larmes
  • SérieO41008
  • Style Salopette à dossard imperméable
  • Genre Hommes
  • Taille Régulier
  • Entrejambe 30 po
  • Haute visibilité Non
  • Nb de poches internes 0
  • Doublure incluse Oui
  • Type de cheville Ouvert
  • Épaisseur 17 mm
  • Normes ASTM D6413
  • Type de bordure de bande réfléchissante Aucun
  • Ajustement de la jambe Droit
  • Comprend Bretelles élastiques, boucle croisée
  • Caractéristiques Boutons-pression robustes, résistant à la moisissure, devant uni, revêtement PVC spécial résistant aux graisses, doublure non tissée cousue qui résiste aux perforations et aux déchirures et dissipe l'humidité, coutures scellées Therm-O-Rad pour une protection à 100 % contre les liquides
  • Comprend des jarretelles Oui
  • Poches traversantes Non
  • Style de couture Scellé