!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SALOPETTE,M,OR,UNISEX,NYLON,BCL

SALOPETTE,M,OR,UNISEX,NYLON,BCL

TINGLEY

SALOPETTE,M,OR,UNISEX,NYLON,BCL close
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
SALOPETTE,M,OR,UNISEX,NYLON,BCL

SALOPETTE,M,OR,UNISEX,NYLON,BCL

TINGLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $81.68 / CHAQUE
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
  • N° article TNGO22007MD
  • N° de modèle du manufacturier O22007-MD
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # 941
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSalopette à dossard imperméable
  • MatériauPolyuréthane
  • TailleM
  • CouleurOr
  • Tour de taille maximal38 po
  • Type ANSINon évalué
  • Nb de poches externes0
  • Matériau de doublureNylon
  • Poids du tissu5,5 oz/vg²
  • Type de fermeture de la braguetteAucun
  • Isolation pour le froidNon
  • Fermeture de la tailleÀ enfiler
  • S'adapte aux bottesOui
  • Matériau de revêtementPolyuréthane
  • Comprend des jarretellesOui
  • Poches traversantesNon
  • Style de coutureScellé à chaud
  • Type de vêtementGlobal
  • Style Combinaisons
  • Genre Unisexe
  • Taille Régulier
  • Entrejambe 29 po
  • Haute visibilité Non
  • Nb de poches internes 0
  • Doublure incluse Oui
  • Type de cheville Manchette
  • Épaisseur 12 mm
  • Normes ASTM E96
  • Type de bordure de bande réfléchissante Aucun
  • Ajustement de la jambe Droit
  • Comprend Boucles de bretelles à encliquetage Premium
  • Caractéristiques Revêtement extérieur de 2 mils, revêtement épuré facile à décontaminer et permettant d'évacuer les liquides
  • Tour de taille minimal 36 po
  • Résistance Résistant aux produits chimiques
  • Série O22007