!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SALOPETTE IMPERMÉABLE,POLYESTER,M,BLEU MARINE,32X34,35MIL,NON CLASSÉ,À ENFILER

SALOPETTE IMPERMÉABLE,POLYESTER,M,BLEU MARINE,32X34,35MIL,NON CLASSÉ,À ENFILER

HELLY HANSEN

SALOPETTE IMPERMÉABLE,POLYESTER,M,BLEU MARINE,32X34,35MIL,NON CLASSÉ,À ENFILER close
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
SALOPETTE IMPERMÉABLE,POLYESTER,M,BLEU MARINE,32X34,35MIL,NON CLASSÉ,À ENFILER

SALOPETTE IMPERMÉABLE,POLYESTER,M,BLEU MARINE,32X34,35MIL,NON CLASSÉ,À ENFILER

HELLY HANSEN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $86.00 / CHAQUE
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
  • N° article WWG21XZ11
  • N° de modèle du manufacturier 70529_590-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181525
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.15 lb

Informations sur le produit

Salopette à dossard de pluie 70529 pour hommes bleu marine, taille moyen, en polyester. Conforme aux normes EN 343 3:1. Bretelles élastiques réglables avec des réglages à bouton-poussoir pratiques à l'ourlet.

Spécifications techniques

  • ArticleSalopette à dossard imperméable
  • MatériauPolyester
  • TailleM
  • CouleurBleu marin
  • Tour de taille maximal34 po
  • Type ANSINon évalué
  • Nb de poches externes0
  • Matériau de doublurePolyester, PVC
  • Poids du tissu410 g/m²
  • Type de fermeture de la braguetteAucun
  • Isolation pour le froidOui
  • Fermeture de la tailleÀ enfiler
  • S'adapte aux bottesOui
  • Capacité - températureNon classé
  • CaractéristiquesBretelles élastiques réglables, bouton-poussoir à l'ourlet
  • Taille de poitrine maximale39 po
  • RésistanceMoisissure, huile, eau
  • Série70529
  • Style Salopette à dossard imperméable
  • Genre Hommes
  • Taille Régulier
  • Entrejambe 32 po
  • Haute visibilité Non
  • Nb de poches internes 1
  • Doublure incluse Oui
  • Type de cheville Manchette
  • Épaisseur 35 mm
  • Normes EN 343 3 : 1
  • Type de bordure de bande réfléchissante Aucun
  • Ajustement de la jambe Droit
  • Comprend Bretelles élastiques
  • Matériau de revêtement PVC
  • Comprend des jarretelles Oui
  • Tour de taille minimal 33 po
  • Style de couture Soudé