!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SALOPETTE IMPERMÉABLE MANDAL,POLYESTER,G,JAUNE,32X34,À ENFILER

SALOPETTE IMPERMÉABLE MANDAL,POLYESTER,G,JAUNE,32X34,À ENFILER

HELLY HANSEN

SALOPETTE IMPERMÉABLE MANDAL,POLYESTER,G,JAUNE,32X34,À ENFILER close
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
SALOPETTE IMPERMÉABLE MANDAL,POLYESTER,G,JAUNE,32X34,À ENFILER

SALOPETTE IMPERMÉABLE MANDAL,POLYESTER,G,JAUNE,32X34,À ENFILER

HELLY HANSEN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $75.84 / CHAQUE
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
  • N° article HLH70529-310L
  • N° de modèle du manufacturier 70529-310L
  • N° de classification normalisée des produits et services 41681545
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.32 lb

Informations sur le produit

Salopette à dossard de pluie 70529 pour hommes, taille grand, régulier, jaune. En polyester avec doublure en polyester et PVC. Bretelles élastiques réglables, réglage à boutons-poussoir à l'ourlet et conforme aux normes EN 343 3:1. Elle a des coutures de 35 mils microsoudées, une fermeture à enfiler à la taille et un tissu de 410 g/m².

Spécifications techniques

  • ArticleSalopette à dossard imperméable
  • MatériauPolyester
  • TailleG
  • CouleurJaune
  • Tour de taille maximal34 po
  • Type ANSINon évalué
  • Nb de poches externes0
  • Matériau de doublurePolyester, PVC
  • Poids du tissu410 g/m²
  • Type de fermeture de la braguetteAucun
  • Isolation pour le froidOui
  • Fermeture de la tailleÀ enfiler
  • S'adapte aux bottesOui
  • Capacité - températureNon classé
  • CaractéristiquesBretelles élastiques réglables, bouton-poussoir à l'ourlet
  • Taille de poitrine maximale42 1/2 po
  • RésistanceMoisissure, huile, eau
  • Série70529
  • Style Salopette à dossard imperméable
  • Genre Hommes
  • Taille Régulier
  • Entrejambe 32 po
  • Haute visibilité Non
  • Nb de poches internes 1
  • Doublure incluse Oui
  • Type de cheville Manchette
  • Épaisseur 35 mm
  • Normes EN 343 3 : 1
  • Type de bordure de bande réfléchissante Aucun
  • Ajustement de la jambe Droit
  • Comprend Bretelles élastiques
  • Matériau de revêtement PVC
  • Comprend des jarretelles Oui
  • Tour de taille minimal 33 po
  • Style de couture Soudé