!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SALOPETTE IMPERM,P/HOMME,IMPERM/RÉSIST HLE,TLE G,OR/JNE,TISSU DE 0,45 MM ÉPAIS,POLY/PVC

SALOPETTE IMPERM,P/HOMME,IMPERM/RÉSIST HLE,TLE G,OR/JNE,TISSU DE 0,45 MM ÉPAIS,POLY/PVC

VIKING

SALOPETTE IMPERM,P/HOMME,IMPERM/RÉSIST HLE,TLE G,OR/JNE,TISSU DE 0,45 MM ÉPAIS,POLY/PVC close
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
SALOPETTE IMPERM,P/HOMME,IMPERM/RÉSIST HLE,TLE G,OR/JNE,TISSU DE 0,45 MM ÉPAIS,POLY/PVC

SALOPETTE IMPERM,P/HOMME,IMPERM/RÉSIST HLE,TLE G,OR/JNE,TISSU DE 0,45 MM ÉPAIS,POLY/PVC

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $102.52 / CHAQUE
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
  • N° article ALM6210P-LGE
  • N° de modèle du manufacturier 6210P-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181527
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.705 lb

Informations sur le produit

Cette salopette imprm p/homme est fabriquée en PVC de 0,45 millimètre d'épaisseur p/protection imprm et résistante à l'huile. Elle est tle G, de couleur org et a des rayures jnes p/ une visibilité au travail.

Spécifications techniques

  • ArticlePantalon à bretelles
  • MatériauPolyester, PVC
  • TailleG
  • Haute visibilitéOui
  • Poids du tissu0,45 mm
  • Type de bordure de bande réfléchissanteSécurité réfléchissante prismatique
  • Matériau de revêtementPVC
  • Comprend des jarretellesOui
  • Style de coutureDouble soudure, surpiquée
  • Type de vêtementGlobal
  • Style Réversible
  • Genre Hommes
  • Couleur Orange
  • Nb de poches externes 1
  • Épaisseur 0,45 mm
  • Comprend Grande poche à glissière, porte-stylo
  • Caractéristiques Matériau robuste en PVC/Polyester/PVC de 0,45 mm résistant mieux à la délamination, excellente protection chimique contre les acides, les graisses animales et les huiles de moteur, bonne protection contre le vent et le froid, 100 % imperméable et coupe-vent, taille ample pour un meilleur confort de travail, coutures doublement soudées et cousues pour une plus grande durabilité
  • Résistance Acides, graisses animales, huiles de moteur
  • Série Journeyman