!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANTALON À BRETELLES IMPERMÉABLE THOR,300D,POLYESTER,G,NOIR,32X36,FERMETURE À GLISSIÈRE

PANTALON À BRETELLES IMPERMÉABLE THOR,300D,POLYESTER,G,NOIR,32X36,FERMETURE À GLISSIÈRE

VIKING

PANTALON À BRETELLES IMPERMÉABLE THOR,300D,POLYESTER,G,NOIR,32X36,FERMETURE À GLISSIÈRE close
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
PANTALON À BRETELLES IMPERMÉABLE THOR,300D,POLYESTER,G,NOIR,32X36,FERMETURE À GLISSIÈRE

PANTALON À BRETELLES IMPERMÉABLE THOR,300D,POLYESTER,G,NOIR,32X36,FERMETURE À GLISSIÈRE

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $192.25 / CHAQUE
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
  • N° article ALM3910PB-L
  • N° de modèle du manufacturier 3910PB-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 41681545
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.045 lb

Informations sur le produit

Salopette à dossard de pluie de la série 3910PB pour hommes, taille grand, noire. En polyester trilobé indéchirable 300D qui est imperméable/respirant avec une doublure en polyester. Genoux à double couche avec accès aux genouillères/trou de drainage, poids plus léger et durabilité supérieure. Il a également une braguette à fermeture à glissière, une épaisseur de 0,45 mm, des coutures bordées avec un biais/thermoscellées et un tissu de 10,5 oz.

Spécifications techniques

  • ArticleSalopette à dossard imperméable
  • MatériauPolyester Trilobal indéchirable 300D
  • TailleG
  • Entrejambe32 po
  • Haute visibilitéNon
  • Nb de poches internes1
  • Doublure incluseOui
  • Type de chevilleManchette
  • Épaisseur0,45 mm
  • Normes5 000/5 000, imperméable 5 000 livres par pouce carré, respirant, 5 000 grammes
  • ComprendFermeture à glissière, fermeture auto-agrippante aux chevilles
  • CaractéristiquesGenoux à double couche avec accès aux genouillères/trou de drainage, poids plus léger et durabilité supérieure
  • Taille de poitrine maximale44 po
  • RésistanceEau
  • Série3910PB
  • Style Pantalon à bretelles
  • Genre Hommes
  • Couleur Noir
  • Tour de taille maximal 36 po
  • Type ANSI Non évalué
  • Nb de poches externes 5
  • Matériau de doublure Polyester
  • Poids du tissu 10,5 oz
  • Type de fermeture de la braguette Fermeture à glissière
  • S'adapte aux bottes Oui
  • Tissu respirant Oui
  • Comprend des jarretelles Oui
  • Taille de poitrine minimale 42 po
  • Style de couture Collé, scellé à chaud