!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SALOPETTE IMPERMÉABLE,POLYESTER,6TG,VERTE,35X56,À ENFILER,NON CLASSÉ

SALOPETTE IMPERMÉABLE,POLYESTER,6TG,VERTE,35X56,À ENFILER,NON CLASSÉ

HELLY HANSEN

SALOPETTE IMPERMÉABLE,POLYESTER,6TG,VERTE,35X56,À ENFILER,NON CLASSÉ close
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
SALOPETTE IMPERMÉABLE,POLYESTER,6TG,VERTE,35X56,À ENFILER,NON CLASSÉ

SALOPETTE IMPERMÉABLE,POLYESTER,6TG,VERTE,35X56,À ENFILER,NON CLASSÉ

HELLY HANSEN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $86.00 / CHAQUE
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
  • N° article WWG21XY34
  • N° de modèle du manufacturier 70529_480-6XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181525
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.7 lb

Informations sur le produit

Salopette à dossard de pluie 70529 pour hommes verte, taille 6TG, en polyester. Conforme aux normes EN 343 3:1. Bretelles élastiques réglables avec des réglages à bouton-poussoir pratiques à l'ourlet.

Spécifications techniques

  • ArticleSalopette à dossard imperméable
  • MatériauPolyester
  • Taille6 TG
  • CouleurVert
  • Tour de taille maximal56 po
  • Type ANSINon évalué
  • Nb de poches externes0
  • Matériau de doublurePolyester, PVC
  • Poids du tissu410 g/m²
  • Type de fermeture de la braguetteAucun
  • Isolation pour le froidOui
  • Fermeture de la tailleÀ enfiler
  • S'adapte aux bottesOui
  • Capacité - températureNon classé
  • CaractéristiquesBretelles élastiques réglables, bouton-poussoir à l'ourlet
  • Taille de poitrine maximale61 po
  • RésistanceMoisissure, huile, eau
  • Série70529
  • Style Salopette à dossard imperméable
  • Genre Hommes
  • Taille Régulier
  • Entrejambe 35 po
  • Haute visibilité Non
  • Nb de poches internes 1
  • Doublure incluse Oui
  • Type de cheville Manchette
  • Épaisseur 35 mm
  • Normes EN 343 3 : 1
  • Type de bordure de bande réfléchissante Aucun
  • Ajustement de la jambe Droit
  • Comprend Bretelles élastiques
  • Matériau de revêtement PVC
  • Comprend des jarretelles Oui
  • Tour de taille minimal 54 po
  • Style de couture Soudé