!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SALOPETTE IMPERMÉABLE UNISEXE,POLYURÉTHANE,3TG,OR,32X54,12MIL,BOUCLE

SALOPETTE IMPERMÉABLE UNISEXE,POLYURÉTHANE,3TG,OR,32X54,12MIL,BOUCLE

TINGLEY

SALOPETTE IMPERMÉABLE UNISEXE,POLYURÉTHANE,3TG,OR,32X54,12MIL,BOUCLE close
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
SALOPETTE IMPERMÉABLE UNISEXE,POLYURÉTHANE,3TG,OR,32X54,12MIL,BOUCLE

SALOPETTE IMPERMÉABLE UNISEXE,POLYURÉTHANE,3TG,OR,32X54,12MIL,BOUCLE

TINGLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $79.49 / CHAQUE
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
  • N° article TNGO22007-4XL
  • N° de modèle du manufacturier O22007-4X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # 941
  • Poids à l’expédition 1.25 lb

Informations sur le produit

Salopette à dossard de pluie O22007 unisexe or, taille 3TG, en polyuréthanne. Conforme aux normes ASTM E96. Boucles de bretelles à fermeture à bouton-pression haut de gamme, revêtement extérieur de 2 mil élégant et facile à décontaminer permettant d'évacuer les liquides.

Spécifications techniques

  • ArticleSalopette à dossard imperméable
  • MatériauPolyuréthane
  • Taille3TG
  • CouleurOr
  • Tour de taille maximal54 po
  • Type ANSINon évalué
  • Nb de poches externes0
  • Matériau de doublureNylon
  • Poids du tissu5,5 oz/vg²
  • Type de fermeture de la braguetteAucun
  • Isolation pour le froidNon
  • Fermeture de la tailleÀ enfiler
  • S'adapte aux bottesOui
  • Matériau de revêtementPolyuréthane
  • Comprend des jarretellesOui
  • Poches traversantesNon
  • Style de coutureScellé à chaud
  • Style Salopette à dossard imperméable
  • Genre Unisexe
  • Taille Régulier
  • Entrejambe 32 po
  • Haute visibilité Non
  • Nb de poches internes 0
  • Doublure incluse Oui
  • Type de cheville Manchette
  • Épaisseur 12 mm
  • Normes ASTM E96
  • Type de bordure de bande réfléchissante Aucun
  • Ajustement de la jambe Droit
  • Comprend Boucles de bretelles à encliquetage Premium
  • Caractéristiques Revêtement extérieur de 2 mils, revêtement épuré facile à décontaminer et permettant d'évacuer les liquides
  • Tour de taille minimal 52 po
  • Résistance Abrasion, alcalis, huiles d'hydrocarbures, moisissures, acides organiques, solvants organiques, sels, accrocs
  • Série O22007
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)